Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FNH8 Mini Led Izzó Lm1006ms 0.47 W T3 1/4 6.3 V | AB9VXJ

LUMAPRO 2FNH8 Mini Led Izzó Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3V

Raktáron
Tétel: AB9VXJ Modell: 2FNH8
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
€26.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr Bi-Polar LED izzó
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr csavar (E10)
Áramlat75mA
Lámpa átmérője0.4 "
Lámpa alakjaT3 1/4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színKék
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési számLM1006MS
Feszültség6.3
Watts0.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8539490080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaTételLámpa átmérőjeVilágos színKereskedési számFeszültségWattsÁr
LUMAPRO 2FNH1 Mini Led Izzó Lm1006mb 0.47 W T3 1/4 6.3 V | AB9VXE 2FNH1Miniatűr szurony (BA9s)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "BorostyánLM1006 MB6.30.5€20.07
LUMAPRO 2FNH2 Mini Led Izzó Lm1006mb 0.47 W T3 1/4 6.3 V | AB9VXF 2FNH2Miniatűr szurony (BA9s)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "KékLM1006 MB6.30.5€31.39
LUMAPRO 2FNH3 Mini Led Izzó L1006mb 0.47 W T3 1/4 6.3 V | AB9VXG 2FNH3Miniatűr szurony (BA9s)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "ZöldL1006 MB6.30.5€31.06
LUMAPRO 2FNH4 Mini LED izzó L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXH 2FNH4Miniatűr szurony (BA9s)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "PirosL1006 MB6.30.5€19.36
LUMAPRO 2FNJ1 Mini Led Izzó Lm1006ms 0.47 W T3 1/4 6.3 V | AB9VXK 2FNJ1Miniatűr csavar (E10)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "PirosLM1006MS6.30.5€18.43
LUMAPRO 2FNJ2 Mini Led Izzó Lm1006ms 0.47 W T3 1/4 6.3 V | AB9VXL 2FNJ2Miniatűr csavar (E10)Miniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "fehérLM1006MS6.30.5€31.39
LUMAPRO 2FNJ5 Mini Led Izzó Lm1006wb 0.47 W T3 1/4 6.3 V | AB9VXM 2FNJ5ÉkMiniatűr Bi-Polar LED izzó0.4 "KékLM1006WB6.30.5€32.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FNH8 Mini Led Izzó Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3V
€26.92 /Mértékegység