Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 21U487 miniatűr lámpa 89ll G6 13v - 2 db | AB6JTU

LUMAPRO 21U487 Miniature Lamp 89ll G6 13v - Pack Of 2

Raktáron
Tétel: AB6JTU Modell: 21U487
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
€8.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam59 "
Átlagos élet1500 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős bajonett (BA15s)
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa alakjaG6
Lámpa típusaMiniatűr-G
Max. Teljes hossz1.44 "
A lámpa általános alakjaG
Elsődleges alkalmazásAutóipari
Kereskedési szám89 LL
Feszültség13
Watts7.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8539293050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos élettartamÁtlagos életAlap típusaÁramlatElsődleges alkalmazásKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U527 miniatűr lámpa 89 G6 13v - 2 db | AB6JVK 21U527750 XNUMX óra.750 XNUMX óra.Egy érintkezős bajonett (BA15s)-Autóipari897.52€3.64
LUMAPRO 2EKU9 miniatűr lámpa 98 8w G6 13v - 10 db-os csomag | AB9PQL 2 EKU9800 XNUMX óra.800 XNUMX óra.Egy érintkezős bajonett (BA15s)620mAÁltalános rendeltetésű98810€10.50
LUMAPRO 2FLY2 miniatűr lámpa 89 7.5w G6 13v - 10 db-os csomag | AB9VKV 2FLY2750 XNUMX óra.750 XNUMX óra.Egy érintkezős bajonett (BA15s)580mAÁltalános rendeltetésű897.510€11.28
LUMAPRO 2FLZ4 miniatűr lámpa 90 7.5w G6 13v - 10 db-os csomag | AB9VLF 2FLZ4750 XNUMX óra.750 XNUMX óra.Dupla érintkező bajonett (BA15d)577mAÁltalános rendeltetésű907.510€11.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 21U487 Miniature Lamp 89ll G6 13v - Pack Of 2
€8.09 /csomag