Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FLZ4 miniatűr lámpa 90 7.5w G6 13v - 10 db-os csomag | AB9VLF

LUMAPRO 2FLZ4 miniatűr lámpa 90 7.5w G6 13v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VLF Modell: 2FLZ4
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
€11.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam750 XNUMX óra.
Átlagos élet750 XNUMX óra.
Alap típusaDupla érintkező bajonett (BA15d)
Izzó házÜveg
Áramlat577mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek75
Lámpa alakjaG6
Lámpa típusaMiniatűr-G
Világos színSzűrő kikapcsolása
Lumens75
Max. Teljes hossz1.44 "
A lámpa általános alakjaG
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám90
Feszültség13
Watts7.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos élettartamÁtlagos életAlap típusaÁramlatElsődleges alkalmazásKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U487 miniatűr lámpa 89ll G6 13v - 2 db | AB6JTU 21U48759 "1500 XNUMX óra.Egy érintkezős bajonett (BA15s)-Autóipari89 LL7.52€8.09
LUMAPRO 21U527 miniatűr lámpa 89 G6 13v - 2 db | AB6JVK 21U527750 XNUMX óra.750 XNUMX óra.Egy érintkezős bajonett (BA15s)-Autóipari897.52€3.64
LUMAPRO 2EKU9 miniatűr lámpa 98 8w G6 13v - 10 db-os csomag | AB9PQL 2 EKU9800 XNUMX óra.800 XNUMX óra.Egy érintkezős bajonett (BA15s)620mAÁltalános rendeltetésű98810€10.50
LUMAPRO 2FLY2 miniatűr lámpa 89 7.5w G6 13v - 10 db-os csomag | AB9VKV 2FLY2750 XNUMX óra.750 XNUMX óra.Egy érintkezős bajonett (BA15s)580mAÁltalános rendeltetésű897.510€11.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FLZ4 miniatűr lámpa 90 7.5w G6 13v - 10 db-os csomag
€11.28 /csomag