Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 1XUG4 Ballasztgyújtó 200–400 W LE | AB4GHP

LUMAPRO 1XUG4 Ballasztgyújtó 200–400 W LE

Raktáron
Tétel: AB4GHP Modell: 1XUG4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€99.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőtét-gyújtó
Átmérő1.75 "
Lámpa típusaNagynyomású nátrium
Lámpa Watts200 a 400
Hossz2.5 "
Lámpák száma1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536908085
Származási országCN

Termék részletek:

    • A gyújtó és a lámpa távolsága (max. 2 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőLámpa WattsHosszÁr
LUMAPRO 1XUG3 Ballasztgyújtó 35–150 W LE | AB4GHN 1XUG31.75 "35 a 1502.5 "€89.41
LUMAPRO 1XUG5 Ballasztgyújtó 1000 W LE | AB4GHQ 1XUG52.187 "10002.875 "€182.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 1XUG4 Ballasztgyújtó 200–400 W LE
€99.10 /Mértékegység