Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 1XUG3 Ballasztgyújtó 35–150 W LE | AB4GHN

LUMAPRO 1XUG3 Ballast Ignitor 35 To 150 W Hps

Raktáron
Tétel: AB4GHN Modell: 1XUG3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€89.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőtét-gyújtó
Átmérő1.75 "
Lámpa típusaNagynyomású nátrium
Lámpa Watts35 a 150
Hossz2.5 "
Lámpák száma1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536908085
Származási országCN

Termék részletek:

    • A gyújtó és a lámpa távolsága (max. 2 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőLámpa WattsHosszÁr
LUMAPRO 1XUG4 Ballasztgyújtó 200–400 W LE | AB4GHP 1XUG41.75 "200 a 4002.5 "€99.10
LUMAPRO 1XUG5 Ballasztgyújtó 1000 W LE | AB4GHQ 1XUG52.187 "10002.875 "€182.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 1XUG3 Ballast Ignitor 35 To 150 W Hps
€89.41 /Mértékegység