VESTIL TBR sorozatú szerszámkiegyenlítők


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Kábel anyaga: Fém , Szín: Fekete , Magába foglalja: (1) Szerszámkiegyenlítő - rugós működtetésű (nincs szükség áramra) , Zárás: Nem , Anyaga: Műanyag , Max. Terhelhetőség: 1 1/2 font.
StílusModellKábel hosszaMagasságHosszTerhelhetőségMinimális terhelésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
TBR-5
6 ft.9.25 "4"5 lbs.3 lbs.3"€194.50
B
TBR-3
6 ft.9.25 "4"3 lbs.1 1/2 font.3"€191.01
C
TBR-1
6 ft.9.25 "4"1 lbs.0 lbs.3"€178.89
D
TBR-10
8 ft.14 "8.75 "10 lbs.5 lbs.3.5 "€633.86
E
TBR-23
8 ft.14 "8.75 "23 lbs.16 lbs.3.5 "€883.34
F
TBR-12
8 ft.14 "8.75 "12 lbs.8 lbs.3.5 "€692.93
G
TBR-15
8 ft.14 "8.75 "15 lbs.10 lbs.3.5 "€753.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?