LUMAPRO 1XUF7 rejtett előtétkészlet Hps 400w | AB4GHH

LUMAPRO 1XUF7 rejtett előtétkészlet Hps 400w

Raktáron
Tétel: AB4GHH Modell: 1XUF7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€83.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID előtétkészlet
ANSI kódS51
BallasztcsaládHID mágneses
Előtét típusaMag és tekercs
Magasság4.25 "
Hz60
Bemeneti feszültség120 / 208 / 240 / 277
Bemeneti watt453
Szigetelési osztályH
Lámpa típusaNagynyomású nátrium
Lámpa Watts400
Hossz4.75 "
Min. Kezdő hőmérséklet.-40 fok F
Lámpák száma1
Működési erősítők @ 120 V3.8
Működési erősítők @ 208 V2.2
Működési erősítők @ 240 V1.9
Működési erősítők @ 277 V1.6
HővédelemNem
Szélesség3 3 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.5025
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszANSI kódElőtét típusaMin. Kezdő hőmérséklet.SzélességMagasságBemeneti feszültségBemeneti wattÁr
LUMAPRO 1XUD6 rejtett előtétkészlet fémhalogén 70w | AB4GGR 1XUD63 15 / 16 "M98Impulzus indítás-20 fok F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 27785€196.93
LUMAPRO 1XUD7 rejtett ballasztkészlet fémhalogén 100w | AB4GGT 1XUD73 15 / 16 "M90Impulzus indítás-20 fok F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277120€43.92
LUMAPRO 1XUD8 rejtett ballasztkészlet fémhalogén 150/175w | AB4GGU 1XUD83 15 / 16 "M57Szonda indítása-20 fok F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277207€147.93
LUMAPRO 1XUD9 rejtett ballasztkészlet fémhalogén 175w | AB4GGV 1XUD93 15 / 16 "M57Szonda indítása-20 fok F3 7 / 10 "2 13 / 16 "120/208/240/277/480205€195.35
LUMAPRO 1XUE1 rejtett előtétkészlet fémhalogén 250w | AB4GGW 1XUE14.75 "M58Szonda indítása-20 fok F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277295€54.58
LUMAPRO 1XUE2 Rejtett előtétkészlet fémhalogén 250w | AB4GGX 1XUE24.75 "M58Szonda indítása-20 fok F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/480289€222.18
LUMAPRO 1XUE3 rejtett előtétkészlet fémhalogén 400w | AB4GGY 1XUE34.75 "M59Szonda indítása-20 fok F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277458€68.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 1XUF7 rejtett előtétkészlet Hps 400w
€83.14 /Mértékegység