Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 1XUD9 rejtett ballasztkészlet fémhalogén 175w | AB4GGV

LUMAPRO 1XUD9 rejtett előtétkészlet fémhalogén 175w

Raktáron
Tétel: AB4GGV Modell: 1XUD9
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
€195.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID előtétkészlet
ANSI kódM57
BallasztcsaládHID mágneses
Előtét típusaSzonda indítása
Magasság2 13 / 16 "
Hz60
Bemeneti feszültség120/208/240/277/480
Bemeneti watt205
Szigetelési osztályH
Lámpa típusaFémhalogén
Lámpa Watts150/175
Hossz3 15 / 16 "
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Lámpák száma1
Működési erősítők @ 120 V1.9
Működési erősítők @ 208 V1.1
Működési erősítők @ 240 V1
Működési erősítők @ 277 V0.8
Működési erősítők @ 480 V0.5
HővédelemNem
Szélesség3 7 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9015
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszANSI kódElőtét típusaMin. Kezdő hőmérséklet.SzélességMagasságBemeneti feszültségBemeneti wattÁr
LUMAPRO 1XUD6 rejtett előtétkészlet fémhalogén 70w | AB4GGR 1XUD63 15 / 16 "M98Impulzus indítás-20 fok F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 27785€196.93
LUMAPRO 1XUD7 rejtett ballasztkészlet fémhalogén 100w | AB4GGT 1XUD73 15 / 16 "M90Impulzus indítás-20 fok F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277120€43.92
LUMAPRO 1XUD8 rejtett ballasztkészlet fémhalogén 150/175w | AB4GGU 1XUD83 15 / 16 "M57Szonda indítása-20 fok F2 4 / 5 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277207€156.48
LUMAPRO 1XUE1 rejtett előtétkészlet fémhalogén 250w | AB4GGW 1XUE14.75 "M58Szonda indítása-20 fok F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277295€54.58
LUMAPRO 1XUE2 Rejtett előtétkészlet fémhalogén 250w | AB4GGX 1XUE24.75 "M58Szonda indítása-20 fok F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/480289€236.37
LUMAPRO 1XUE3 rejtett előtétkészlet fémhalogén 400w | AB4GGY 1XUE34.75 "M59Szonda indítása-20 fok F3 1 / 10 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277458€68.26
LUMAPRO 1XUE4 Rejtett előtétkészlet fémhalogén 400w | AB4GGZ 1XUE44.75 "M59Szonda indítása-20 fok F3 1 / 10 "4.25 "120/208/240/277/480440€225.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 1XUD9 rejtett előtétkészlet fémhalogén 175w
€195.35 /Mértékegység