Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUFKIN PHV1023CMN Mérőszalag 10 láb 13 mm Penge szélessége | AH9VDU 44ZJ73

LUFKIN PHV1023CMN mérőszalag 10 láb 13 mm penge szélesség

Raktáron
Tétel: AH9VDU Típus: PHV1023CMNKereszthivatkozás: 44ZJ73
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
€22.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőszalag
ÖvcsipeszIgen
Penge bevonatSzűrő kikapcsolása
Kés színSárga
Penge hossza10 láb.
Penge anyagAcél
A penge szélessége13mm
A tok színeFekete / Narancs
Case MaterialABS gumi markolattal
Típus típusZárva
Érettségi típusamm
osztások1mm
Zárás típusaPush Button
Mérés típusaMetric
kiemelkedőNem értékelt
Stud jelölésekNem
Tipp stílus2 szegecs horog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1297
Hajó magassága (cm)14.92
Hajó hossza (cm)9.84
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országMX

Termék részletek:

    • Mérőszalag termékcsoportosítás: Mérőszalagok
    • Visszatekerés típusa: Automatikus

Termékváltozatok

TermékekModellÉrettségi típusaÖvcsipeszKés színosztásokZárás típusaMérés típusaStud jelölésekTipp stílusÁr
LUFKIN W606PM vezetői átmérőjű penge mérőszalag, 6mm x 2m | AF4PPH 9EWD1 W606 PMcm/ mmNemSárgacm-től mm-ig az egyik oldalon, mm-en a másik oldalonEgyik semMetricNem-€45.54
LUFKIN PQR1312N mérőszalag 12 láb 3/4 hüvelykes penge szélessége | AH9VDW 44ZJ75 PQR1312Nin./ft.IgenSárga1/16 "az alsó szélen, 1. 12" - 1/32 "Push ButtonSAEIgen3 szegecs horog€28.17
LUFKIN PQR1316N mérőszalag 16 láb 3/4 hüvelykes penge szélessége | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Nin./ft.IgenSárga1/16 "az alsó szélen, 1. 12" - 1/32 "Push ButtonSAEIgen3 szegecs horog€31.90
LUFKIN PQR1425 mérőszalag 25 láb 4 szegecshorog | AH9VDY 44ZJ77 PQR1425in./ft.IgenSárga1 / 16 "Push ButtonSAEIgen4 szegecs horog€42.43
LUFKIN W606PD mérőszalag átmérő/kerület 6 láb | AJ2JGV 6C196 W606PDin./ft.NemSárga, feketévelHüvelyk és 32. első láb, 32. utána az egyik oldal, átmérő hüvelyk és 100. másik oldal, üres hely a nulla előtt--Nem-€45.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUFKIN PHV1023CMN mérőszalag 10 láb 13 mm penge szélesség
€22.98 /Mértékegység