Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUFKIN W606PM vezetői átmérőjű penge mérőszalag, 6mm x 2m | AF4PPH 9EWD1

LUFKIN W606PM vezetői átmérőjű penge mérőszalag, 6 mm x 2 m

Raktáron
Tétel: AF4PPH Modell: W606PMKereszthivatkozás: 9EWD1
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
€45.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőszalag
ÖvcsipeszNem
Penge bevonatSárga ruhás
Kés színSárga
Penge hossza2m
Penge anyagA20
A penge szélessége6mm
A tok színeEzüst
Case MaterialCsiszolt króm
Típus típusZárva
Érettségi típusacm/ mm
osztásokcm-től mm-ig az egyik oldalon, mm-en a másik oldalon
Zárás típusaEgyik sem
Mérés típusaMetric
kiemelkedőNem értékelt
Stud jelölésekNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.54
Hajószélesség (cm)5
HS-kód9017800000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Sárga borítású zsebmérőszalag kétoldalas pengenyomattal a kábelek, gumiabroncsok és csövek átmérőjének és kerületének mérésére
    • Acél burkolattal rendelkezik, amely lehetővé teszi a szalag könnyű be- és kihúzását, valamint a merész osztásokkal ellátott mérleget az egyszerű olvasás érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellÉrettségi típusaÖvcsipeszKés színosztásokZárás típusaMérés típusaStud jelölésekTipp stílusÁr
LUFKIN PHV1023CMN Mérőszalag 10 láb 13 mm Penge szélessége | AH9VDU 44ZJ73 PHV1023CMNmmIgenSárga1mmPush ButtonMetricNem2 szegecs horog€22.98
LUFKIN PQR1312N mérőszalag 12 láb 3/4 hüvelykes penge szélessége | AH9VDW 44ZJ75 PQR1312Nin./ft.IgenSárga1/16 "az alsó szélen, 1. 12" - 1/32 "Push ButtonSAEIgen3 szegecs horog€28.17
LUFKIN PQR1316N mérőszalag 16 láb 3/4 hüvelykes penge szélessége | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Nin./ft.IgenSárga1/16 "az alsó szélen, 1. 12" - 1/32 "Push ButtonSAEIgen3 szegecs horog€31.90
LUFKIN PQR1425 mérőszalag 25 láb 4 szegecshorog | AH9VDY 44ZJ77 PQR1425in./ft.IgenSárga1 / 16 "Push ButtonSAEIgen4 szegecs horog€42.43
LUFKIN W606PD mérőszalag átmérő/kerület 6 láb | AJ2JGV 6C196 W606PDin./ft.NemSárga, feketévelHüvelyk és 32. első láb, 32. utána az egyik oldal, átmérő hüvelyk és 100. másik oldal, üres hely a nulla előtt--Nem-€45.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUFKIN W606PM vezetői átmérőjű penge mérőszalag, 6 mm x 2 m
€45.54 /Mértékegység