Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUFKIN PQR1425 mérőszalag 25 láb 4 szegecshorog | AH9VDY 44ZJ77

LUFKIN PQR1425 mérőszalag 25 láb 4 szegecshorog

Raktáron
Tétel: AH9VDY Modell: PQR1425Kereszthivatkozás: 44ZJ77

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€45.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőszalag
ÖvcsipeszIgen
Penge bevonatSzűrő kikapcsolása
Kés színSárga
Penge hossza25 láb.
Penge anyagAcél
A penge szélessége1"
A tok színeFekete / Narancs
Case MaterialABS gumi markolattal
Típus típusZárva
Érettségi típusain./ft.
osztások1 / 16 "
Zárás típusaPush Button
Mérés típusaSAE
kiemelkedő9 ft.
Stud jelölésekIgen
Tipp stílus4 szegecs horog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4838
Hajó magassága (cm)17.46
Hajó hossza (cm)12.38
Hajószélesség (cm)5.4
Származási országMX

Termék részletek:

    • Mérőszalag termékcsoportosítás: Mérőszalagok
    • Visszatekerés típusa: Automatikus

Termékváltozatok

TermékekModellÉrettségi típusaÖvcsipeszKés színosztásokZárás típusaMérés típusaStud jelölésekTipp stílusÁr
LUFKIN W606PM vezetői átmérőjű penge mérőszalag, 6mm x 2m | AF4PPH 9EWD1 W606 PMcm/ mmNemSárgacm-től mm-ig az egyik oldalon, mm-en a másik oldalonEgyik semMetricNem-€48.22
LUFKIN PHV1023CMN Mérőszalag 10 láb 13 mm Penge szélessége | AH9VDU 44ZJ73 PHV1023CMNmmIgenSárga1mmPush ButtonMetricNem2 szegecs horog€23.98
LUFKIN PQR1312N mérőszalag 12 láb 3/4 hüvelykes penge szélessége | AH9VDW 44ZJ75 PQR1312Nin./ft.IgenSárga1/16 "az alsó szélen, 1. 12" - 1/32 "Push ButtonSAEIgen3 szegecs horog€30.32
LUFKIN PQR1316N mérőszalag 16 láb 3/4 hüvelykes penge szélessége | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Nin./ft.IgenSárga1/16 "az alsó szélen, 1. 12" - 1/32 "Push ButtonSAEIgen3 szegecs horog€35.20
LUFKIN W606PD mérőszalag átmérő/kerület 6 láb | AJ2JGV 6C196 W606PDin./ft.NemSárga, feketévelHüvelyk és 32. első láb, 32. utána az egyik oldal, átmérő hüvelyk és 100. másik oldal, üres hely a nulla előtt--Nem-€44.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUFKIN PQR1425 mérőszalag 25 láb 4 szegecshorog
€45.91 /Mértékegység