Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUFKIN W606PD mérőszalag átmérő/kerület 6 láb | AJ2JGV 6C196

LUFKIN W606PD mérőszalag átmérő/kerület 6 láb

Raktáron
Tétel: AJ2JGV Modell: W606PDKereszthivatkozás: 6C196
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
€45.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőszalag
ÖvcsipeszNem
Kés színSárga, feketével
Penge hossza6 láb.
Penge anyagAcél
A penge szélessége1 / 4 "
A tok színekróm
Case MaterialFém
Típus típusZárva
Érettségi típusain./ft.
osztásokHüvelyk és 32. első láb, 32. utána az egyik oldal, átmérő hüvelyk és 100. másik oldal, üres hely a nulla előtt
Stud jelölésekNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0227
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)1.02
Származási országMX

Termék részletek:

A Crescent Lufkin W606PD mérőszalag a távolságok pontos mérésére szolgál. Ez a szalag alkalmas olyan feladatokra, mint a keretezés, az elrendezési munkák és az általános mérések az építőiparban és a famegmunkálásban. Precíz jelölései megbízható eszközzé teszik asztalosok, építők és vállalkozók számára.

Jellemzők:

  • Acél pengéje sárga színű, ami kivételes tartósságot és jó láthatóságot biztosít a mérések pontossága során.
  • Ez a mérőszalag króm színű fém tokanyaggal érkezik, amely biztosítja a tartósságot és a védelmet.
  • Automatikus visszatekerési típussal rendelkezik, így a szalag visszakeresése hatékony és problémamentes.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Lufkin mérőszalag kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a penge hossza, a mértékegységek, a beosztás típusa, a penge anyaga és a ház típusa.

K. Használhatom ezt a szalagot metrikus és angolszász mérésekhez is?

V. Ez a szalag hüvelykben és lábban adható meg, így ideális a birodalmi egységekhez.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a mérőszalagot a tartós teljesítmény érdekében?

A.

  • Minden használat után törölje le a pengét tiszta, száraz ruhával, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket.
  • A rozsdásodás elkerülése érdekében ne tegye ki a szalagot túlzott nedvesség hatásának.
  • Tárolja a szalagot száraz, tiszta környezetben, távol a szélsőséges körülményektől.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e a penge, a ház és a mozgó alkatrészek.
  • A túlnyúlás és a sérülés elkerülése érdekében használja a szalagot a megadott tartományon belül.
  • Használaton kívül tartsa zárva a tokot a belső alkatrészek védelme érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellÉrettségi típusaÖvcsipeszKés színosztásokZárás típusaMérés típusaStud jelölésekTipp stílusÁr
LUFKIN W606PM vezetői átmérőjű penge mérőszalag, 6mm x 2m | AF4PPH 9EWD1 W606 PMcm/ mmNemSárgacm-től mm-ig az egyik oldalon, mm-en a másik oldalonEgyik semMetricNem-€45.54
LUFKIN PHV1023CMN Mérőszalag 10 láb 13 mm Penge szélessége | AH9VDU 44ZJ73 PHV1023CMNmmIgenSárga1mmPush ButtonMetricNem2 szegecs horog€22.98
LUFKIN PQR1312N mérőszalag 12 láb 3/4 hüvelykes penge szélessége | AH9VDW 44ZJ75 PQR1312Nin./ft.IgenSárga1/16 "az alsó szélen, 1. 12" - 1/32 "Push ButtonSAEIgen3 szegecs horog€28.17
LUFKIN PQR1316N mérőszalag 16 láb 3/4 hüvelykes penge szélessége | AH9VDX 44ZJ76 PQR1316Nin./ft.IgenSárga1/16 "az alsó szélen, 1. 12" - 1/32 "Push ButtonSAEIgen3 szegecs horog€31.90
LUFKIN PQR1425 mérőszalag 25 láb 4 szegecshorog | AH9VDY 44ZJ77 PQR1425in./ft.IgenSárga1 / 16 "Push ButtonSAEIgen4 szegecs horog€42.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUFKIN W606PD mérőszalag átmérő/kerület 6 láb
€45.34 /Mértékegység