ALLEGRO SAFETY Axiális robbanásbiztos (EX) műanyag fúvó kompakt kannával és csatornával, 8 hüvelykes


Szűrő
Szín: narancs , vezeték hossza: 25 ft. , Légcsatorna átm.: 8" , Légcsatorna felület: Neoprén bevonatú , Légcsatorna anyaga: Vinil, poliészter , Magasság: 14 1 / 2 " , HP: 1/3 LE , Max. Áramlás szabad levegőben: 900 CFM , NEMA csatlakozó konfiguráció: 115V , Pengék száma: 6 , fázis: 1 , Típus: Axiális robbanásbiztos , Szélesség: 13 1 / 2 "
StílusModellÁramlatVentilátor anyagabefejezHosszAnyagMax. FORDULATFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
9538-50E
1.2AAntisztatikus üveg erősítésű poliamidPVC bevonattal32 "Acél2750 RPM220V AC€3,702.70
ajánlatkérés
A
9538-15E
1.2AAntisztatikus üveg erősítésű poliamidNeoprén bevonatú26 "UV- és vegyszerálló polietilén ház2750 RPM220V AC€3,156.85
A
9538-25E
1.2AAntisztatikus üveg erősítésű poliamidNeoprén bevonatú26 "UV- és vegyszerálló polietilén ház2750 RPM220V AC€3,559.94
A
9538-15
2.2AÜvegerősítésű polipropilén-26 "UV- és vegyszerálló polietilén ház3250 RPM115V AC€3,365.73
A
9538-25
2.2AÜvegerősítésű polipropilén-26 "UV- és vegyszerálló polietilén ház3250 RPM115V AC€3,500.08
A
9538-50
2.2ApolipropilénPVC bevonattal32 "Acél3250 RPM115V AC€3,702.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?