Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY MOL25C agy 3/8 Oldham tengelykapcsoló, 3/8 furatban | AA9FYK 1CYN9 / 58107

LOVEJOY MOL25C Hub 3/8 Oldham tengelykapcsoló, 3/8 furatban

Raktáron
Tétel: AA9FYK Modell: MOL25C Hub 3/8Kereszthivatkozás: 1CYN9 / 58107
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
€59.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.3 / 8 "
Térfogatméret3 / 8 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteMOL25C
Csatolás típusaOldham stílus
LemezanyagPolyacetel betét
Lemez típusaPolyacetel betét
befejezAlumínium
Hub Dia.0.984 "
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül16.5mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Furat10mm
Max. Furat10.00 mm
Max. Működési hőmérséklet176 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.08
Max. FORDULAT6100
Max. Sebesség6100 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)176
Min. Furat5mm
Névleges nyomaték17.7 hüvelyk-font.
Dia kívül.0.984 "
Teljes hossz39mm
Párhuzamos eltolódás0.08 "
Csavar méretM3
Csavar típusaSzorítócsavar
MéretMOL25C
StílusOldham Clamp
Mérési rendszercsászári
Nyomaték17.7 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8483908040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SebességTérfogatméretCsatlakozó méreteMin. FuratNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszPárhuzamos eltolódásÁr
LOVEJOY MOL20C agy 3/16 Oldham tengelykapcsoló, 3/16 furatban | AA9FYG 1CYN6 / 58610 MOL20C agy 3/167600 rpm3 / 16 "MOL20C3mm10.6 hüvelyk-font.0.787 "33mm0.06 "€48.58
LOVEJOY MOL20C agy 1/4 Oldham tengelykapcsoló, 1/4 furatban | AA9FYH 1CYN7 / 58095 MOL20C agy 1/47600 rpm1 / 4 "MOL20C3mm10.6 hüvelyk-font.0.787 "33mm0.06 "€47.61
LOVEJOY MOL32C agy 1/2 Oldham tengelykapcsoló, 1/2 furatban | AA9FYL 1CYP1 / 58121 MOL32C agy 1/24800 rpm1 / 2 "MOL32C8mm39.8 hüvelyk-font.1.26 "45mm0.1 "€69.39
LOVEJOY MOL32C agy 3/8 Oldham tengelykapcsoló, 3/8 furatban | AA9FYM 1CYP2 / 58119 MOL32C agy 3/84800 rpm3 / 8 "MOL32C8mm39.8 hüvelyk-font.1.26 "45mm0.1 "€67.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY MOL25C Hub 3/8 Oldham tengelykapcsoló, 3/8 furatban
€59.83 /Mértékegység