Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY MOL20C agy 1/4 Oldham tengelykapcsoló, 1/4 furatban | AA9FYH 1CYN7 / 58095

LOVEJOY MOL20C Hub 1/4 Oldham tengelykapcsoló, 1/4 furatban

Raktáron
Tétel: AA9FYH Modell: MOL20C Hub 1/4Kereszthivatkozás: 1CYN7 / 58095
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
€47.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.1 / 4 "
Térfogatméret1 / 4 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteMOL20C
Csatolás típusaOldham stílus
LemezanyagPolyacetel betét
Lemez típusaPolyacetel betét
befejezAlumínium
Hub Dia.0.787 "
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül14mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Furat8mm
Max. Furat8.00 mm
Max. Működési hőmérséklet176 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.06
Max. FORDULAT7600
Max. Sebesség7600 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)176
Min. Furat3mm
Névleges nyomaték10.6 hüvelyk-font.
Dia kívül.0.787 "
Teljes hossz33mm
Párhuzamos eltolódás0.06 "
Csavar méretM2.6
Csavar típusaSzorítócsavar
MéretMOL20C
StílusOldham Clamp
Mérési rendszercsászári
Nyomaték10.6 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8483908040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SebességTérfogatméretCsatlakozó méreteMin. FuratNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszPárhuzamos eltolódásÁr
LOVEJOY MOL20C agy 3/16 Oldham tengelykapcsoló, 3/16 furatban | AA9FYG 1CYN6 / 58610 MOL20C agy 3/167600 rpm3 / 16 "MOL20C3mm10.6 hüvelyk-font.0.787 "33mm0.06 "€48.58
LOVEJOY MOL25C agy 3/8 Oldham tengelykapcsoló, 3/8 furatban | AA9FYK 1CYN9 / 58107 MOL25C agy 3/86100 rpm3 / 8 "MOL25C5mm17.7 hüvelyk-font.0.984 "39mm0.08 "€59.83
LOVEJOY MOL32C agy 1/2 Oldham tengelykapcsoló, 1/2 furatban | AA9FYL 1CYP1 / 58121 MOL32C agy 1/24800 rpm1 / 2 "MOL32C8mm39.8 hüvelyk-font.1.26 "45mm0.1 "€69.39
LOVEJOY MOL32C agy 3/8 Oldham tengelykapcsoló, 3/8 furatban | AA9FYM 1CYP2 / 58119 MOL32C agy 3/84800 rpm3 / 8 "MOL32C8mm39.8 hüvelyk-font.1.26 "45mm0.1 "€67.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY MOL20C Hub 1/4 Oldham tengelykapcsoló, 1/4 furatban
€47.61 /Mértékegység