Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY BWLC63 3/4x1 csatlakozó csőmembrán, 3/4 x 1 furattal | AA9FWF 1CYG3 / 76984

LOVEJOY BWLC63 3/4x1 tengelykapcsoló harmonika, 3/4 x 1 furat

Raktáron
Tétel: AA9FWF Modell: BWLC63 3/4x1Kereszthivatkozás: 1CYG3 / 76984
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
€533.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés+/- 0.020 "
Fújtató anyagaRozsdamentes acél
Bore A3 / 4 "x 1"
B furat3 / 4 "x 1"
Fura Dia.3/4 x 1 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteBWLC63
Csatolás típusaBellow Clamp stílus
Hub Dia.1.772 "
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül12mm
AnyagAlumínium agyak, rozsdamentes acél harmonikák
Max. Szögeltolódás1.5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.020
Max. Furat25mm
Max. Furat25.00 mm
Max. Működési hőmérséklet212 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.008
Max. FORDULAT12,700
Max. Sebesség12,700 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)212
Min. Furat10mm
Névleges nyomaték159 hüvelyk-font.
Dia kívül.1.772 "
Teljes hossz63mm
Párhuzamos eltolódás0.008 "
Csavar méretM5
Csavar típusaSzorítócsavar
MéretBWLC63
StílusFújtatóbilincs
Mérési rendszercsászári
Nyomaték159 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8483908040
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)Tengelyirányú eltérésBore AMax. FuratMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATMax. SebességMin. FuratÁr
LOVEJOY BWC41 1/2x3/8 csatlakozó fújtató, 1/2 x 3/8 furatban | AA9FVY 1CYF5 BWC41 1/2x3/8+/- 0.012+/- 0.012 "1/2 "X 3/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€612.11
LOVEJOY BWC41 1/2x1/2 csatlakozó fújtató, 1/2 x 1/2 furatban | AA9FVZ 1CYF6 / 76950 BWC41 1/2x1/2+/- 0.012+/- 0.012 "1 / 2 "x 1 / 2"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€306.14
LOVEJOY BWC41 5/8x5/8 csatlakozóharang, 5/8 x 5/8 furatban | AA9FWB 1CYF8 / 76952 BWC41 5/8x5/8+/- 0.012+/- 0.012 "5/8 "X 5/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€196.17
LOVEJOY BWLC63 5/8x3/4 csatlakozóharang, 5/8 x 3/4 furatban | AA9FWD 1CYG1 / 76982 BWLC63 5/8x3/4+/- 0.020+/- 0.020 "5 / 8 "x 3 / 4"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm€371.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY BWLC63 3/4x1 tengelykapcsoló harmonika, 3/4 x 1 furat
€533.14 /Mértékegység