Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY BWC41 1/2x3/8 csatlakozó fújtató, 1/2 x 3/8 furatban | AA9FVY 1CYF5

LOVEJOY BWC41 1 / 2x3 / 8 csatoló harmonikák, 1/2 x 3/8 furatban

Raktáron
Tétel: AA9FVY Model: BWC41 1/2x3/8Kereszthivatkozás: 1CYF5
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
€612.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés+/- 0.012 "
Fújtató anyagaRozsdamentes acél
Bore A1/2 "X 3/8"
B furat1/2 "X 3/8"
Fura Dia.1/2 x 3/8 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteBWC41
Csatolás típusaBellow bilincsek
Hub Dia.1.26 "
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül14mm
AnyagAlumínium agyak, rozsdamentes acél harmonikák
Max. Szögeltolódás1.2 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.012
Max. Furat16mm
Max. Furat16.00 mm
Max. Működési hőmérséklet212 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.004
Max. FORDULAT15,000
Max. Sebesség15,000 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)212
Min. Furat6mm
Névleges nyomaték39.83 hüvelyk-font.
Dia kívül.1.26 "
Teljes hossz41mm
Párhuzamos eltolódás0.004 "
Csavar méretM4
Csavar típusaSzorítócsavar
MéretBWC41
StílusFújtatóbilincs
Mérési rendszercsászári
Nyomaték39.83 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8483908040
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)Tengelyirányú eltérésBore AMax. FuratMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATMax. SebességMin. FuratÁr
LOVEJOY BWC41 1/2x1/2 csatlakozó fújtató, 1/2 x 1/2 furatban | AA9FVZ 1CYF6 / 76950 BWC41 1/2x1/2+/- 0.012+/- 0.012 "1 / 2 "x 1 / 2"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€306.14
LOVEJOY BWC41 5/8x5/8 csatlakozóharang, 5/8 x 5/8 furatban | AA9FWB 1CYF8 / 76952 BWC41 5/8x5/8+/- 0.012+/- 0.012 "5/8 "X 5/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€128.48
LOVEJOY BWLC63 5/8x3/4 csatlakozóharang, 5/8 x 3/4 furatban | AA9FWD 1CYG1 / 76982 BWLC63 5/8x3/4+/- 0.020+/- 0.020 "5 / 8 "x 3 / 4"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm€233.46
LOVEJOY BWLC63 3/4x1 csatlakozó csőmembrán, 3/4 x 1 furattal | AA9FWF 1CYG3 / 76984 BWLC63 3 / 4x1+/- 0.020+/- 0.020 "3 / 4 "x 1"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm€233.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY BWC41 1 / 2x3 / 8 csatoló harmonikák, 1/2 x 3/8 furatban
€612.11 /Mértékegység