LOVEJOY 69790414395 Tárcsás tengelykapcsoló agy, SX228-6 tengelykapcsoló méret, 8.98 hüvelykes külső karima, acél | AN9BGT

LOVEJOY 69790414395 Tárcsás tengelykapcsoló agy, SX228-6 csatlakozóméret, 8.98 hüvelykes külső karima, acél

Tétel: AN9BGT Típus: 69790414395
€1,244.38 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkapcsoló agy
Axiális eltérés (+-D Ka) KÉT tárcsacsomaggal rendelkező tengelykapcsolókhoz0.165 "
Térfogatméret2-3 / 8 "
színekFémes
Csatolás típusaLemez
FD méret8.98 "
HD dimenzió5.51 "
Méret PW0.689 "
S méret5.5 "
Tengelyvégek közötti távolság (BSE méret)6.88 "
Hub anyagaAISI 1045
Hub stílusStandard
Kulcsméret5 / 8 "x 5 / 16"
Hossz a furaton keresztül3.94 "
Max. Szögeltérés (egyetlen lemezcsomagonként)1 fok
Max. Furat3.94 "
Max. Sebesség (kiegyensúlyozott)8500 rpm
Max. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)3400 rpm
Max. forgatónyomaték123900 In.Lbs.
Névleges nyomaték62000 In.Lbs.
Teljes hossz14.76 "
Névleges teljesítmény 100 ford./percnél98.3 hp
Állítsa be a csavar méretétNincs állítócsavar
Méret228-6
StílusUnott
típusTárcsacsatlakozó agyak

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretÁllítsa be a csavar méretétHossz a furaton keresztülNévleges nyomatékFD méretÁr
LOVEJOY 69790413308 Tárcsacsatlakozó agy, furat 4.37 hüvelyk, külső átmérő 10.95 hüvelyk, acél | AM3JTF 697904133084-3 / 8 "1 "x 1/2"Nincs állítócsavar4.92 "125700 In.Lbs.10.95 "€1,671.16
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790497650 Tárcsás tengelykapcsoló agy, SX278-6 tengelykapcsoló méret, 10.95 hüvelykes külső karima, acél | AN9DAV 697904976504-1 / 2 "1 "x 1/2"Nincs állítócsavar4.92 "125700 In.Lbs.10.95 "€1,671.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790414395 Tárcsás tengelykapcsoló agy, SX228-6 csatlakozóméret, 8.98 hüvelykes külső karima, acél
€1,244.38 /Mértékegység