LOVEJOY 69790413308 Tárcsacsatlakozó agy, furat 4.37 hüvelyk, külső átmérő 10.95 hüvelyk, acél | AM3JTF

LOVEJOY 69790413308 Tárcsacsatlakozó agy, furat 4.37 hüvelyk, külső átmérő 10.95 hüvelyk, acél

Tétel: AM3JTF Típus: 69790413308
€2,022.10 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkapcsoló agy
Axiális eltérés (+-D Ka) KÉT tárcsacsomaggal rendelkező tengelykapcsolókhoz0.205 "
Térfogatméret4-3 / 8 "
színekFémes
Csatolás típusaLemez
FD méret10.95 "
HD dimenzió6.85 "
Méret PW0.835 "
S méret6.96 "
Tengelyvégek közötti távolság (BSE méret)8.63 "
Hub anyagaAISI 1045
Hub stílusStandard
Kulcsméret1 "x 1/2"
Hossz a furaton keresztül4.92 "
Max. Szögeltérés (egyetlen lemezcsomagonként)1 fok
Max. Furat4.88 "
Max. Sebesség (kiegyensúlyozott)7000 rpm
Max. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)2800 rpm
Max. forgatónyomaték251400 In.Lbs.
Névleges nyomaték125700 In.Lbs.
Teljes hossz18.47 "
Névleges teljesítmény 100 ford./percnél199.5 hp
Állítsa be a csavar méretétNincs állítócsavar
Méret278-6
StílusUnott
típusTárcsacsatlakozó agyak

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretÁllítsa be a csavar méretétHossz a furaton keresztülNévleges nyomatékFD méretÁr
LOVEJOY 69790414395 Tárcsás tengelykapcsoló agy, SX228-6 tengelykapcsoló méret, 8.98 hüvelykes külső karima, acél | AN9BGT 697904143952-3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"Nincs állítócsavar3.94 "62000 In.Lbs.8.98 "€1,028.41
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790497650 Tárcsás tengelykapcsoló agy, SX278-6 tengelykapcsoló méret, 10.95 hüvelykes külső karima, acél | AN9DAV 697904976504-1 / 2 "1 "x 1/2"Nincs állítócsavar4.92 "125700 In.Lbs.10.95 "€1,671.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790413308 Tárcsacsatlakozó agy, furat 4.37 hüvelyk, külső átmérő 10.95 hüvelyk, acél
€2,022.10 /Mértékegység