Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514478393 Nyírófejű pók, 5 hüvelyk külső átmérő, 8400 in-lbs nyomaték, LS225 méret

Raktáron
Tétel: AJ2XHD Típus: 68514478393
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
€804.30 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPók nyíróban
színekKék
Csatolás névleges nyomatéka4200 hüvelyk-font.
Csatlakozó méreteLS225
Csatolás típusaJaw In-Shear
Kocka hüvelyk236.7344 Cu.
Mélység6.3 "
G dimension1.94 "
HD dimenzió4.25 "
Dimension W1.71 "
Magasság6.13 "
Hossz a furaton keresztül2.18 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Furat2.625 "
Max. Sebesség3900 rpm
Max. forgatónyomaték8400 hüvelyk-font.
Min. Furat0.750 "
Darabszám2
Dia kívül.5"
Teljes hossz6.3 "
Gyűrű anyagaRozsdamentes acél
Sebesség3900 rpm
Pók külső átmérője5"
Pókvastagság (W méret)1.71 "
Pók típusaLS
StílusTekerjük
Dia Dia.1 / 2 "-13
Menetméret1 / 2-13
Szálak hüvelykenként1 / 2 "-13
Nyomaték4200 In.Lbs.
kötet236.7344 cu. ban ben.
Szélesség6.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1655
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514478393 Nyírófejű pók, 5 hüvelyk külső átmérő, 8400 in-lbs nyomaték, LS225 méret
€804.30 /Mértékegység