Caster Dia .: 6" , Görgő anyaga: Penész a gumi , Görgő típusa: (2) Forgatható , Görgő szélessége: 2" , Szín: barna , kereszttartók: 1 1 / 2 " , fedélzeti vastagság: 1" , Fogantyú magassága: 29 " , Fogantyú típusa: Stake , Magába foglalja: (2) Forgó görgők, (2) Merev görgők, 6" x 1 1/2" oldalküszöb és 1 1/2" kereszttartó , Terhelhetőség: 2200 lbs. , Tehergörgős tengely átm.: 1" , Terhelési görgő mérete: 12" x 2 1/2" , Tehergörgő típusa: (2) Merev , Anyaga: Keményfa , Max. Platform magasság: 6" , Elemszám: Nem , Görgők száma: 6 , Függőleges támasztékok száma: 4 , Teljes magasság: 16.25 " , Platform magasság: 6" , Platform anyaga: Csiszolt keményfa , Áramforrás: Kézikönyv , oldalsó küszöb mélysége: 1 1 / 2 " , Oldalsó küszöb magassága: 6"