BUSSMANN JJS Limitron gyors működésű biztosítékok, T osztály, 600 VAC


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600V AC , Test anyaga: Melamin , Kompatibilis valamivel: 1BS, T600, T601, T602, T604, T606 sorozat , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS , Biztosítékblokk kialakítása: Nem elutasítás , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Mfr. Sorozat: Bussmann JJS, Littelfuse JLLS, Mersen A6T , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Vizuális jelzés: Nem jelzi , Névleges feszültség: 600 VAC
StílusModellSebességTestnevelésOsztályJelenlegi minősítésÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
JJS-450
Gyorsan hatóCsavarozT-1.25 "450200 kA 600 VAC mellett3 1 / 16 "€753.60
B
JJS-25
Gyorsan hatóHengeresT-9 / 16 "25200 kA 600 VAC mellett1.5 "€50.80
C
JJS-150
Gyorsan hatóCsavarozT-7 / 8 "150200 kA 600 VAC mellett3.25 "€153.49
C
JJS-125
Gyorsan hatóCsavarozT-7 / 8 "125200 kA 600 VAC mellett3.25 "€165.26
C
JJS-110
Gyorsan hatóCsavarozT-7 / 8 "110200 kA 600 VAC mellett3.25 "€153.22
C
JJS-90
Gyorsan hatóCsavarozT-3 / 4 "90200 kA 600 VAC mellett2 61 / 64 "€148.08
D
JJS-40
Gyorsan hatóHengeresT-13 / 16 "40200 kA 600 VAC mellett1.5 "€88.43
B
JJS-6
Gyorsan hatóHengeresT-9 / 16 "6200 kA 600 VAC mellett1.5 "€54.20
B
JJS-1
Gyorsan hatóHengeresT-9 / 16 "1200 kA 600 VAC mellett1.5 "€56.98
A
JJS-600
Gyorsan hatóCsavarozT-1.25 "600200 kA 600 VAC mellett3 1 / 16 "€848.33
A
JJS-500
Gyorsan hatóCsavarozT-1.25 "500200 kA 600 VAC mellett3 1 / 16 "€815.30
B
JJS-2
Gyorsan hatóHengeresT-9 / 16 "2200 kA 600 VAC mellett1.5 "€56.98
C
JJS-70
Gyorsan hatóCsavarozT-3 / 4 "70200 kA 600 VAC mellett2 61 / 64 "€110.85
B
JJS-30
Gyorsan hatóHengeresT-9 / 16 "30200 kA 600 VAC mellett1.5 "€49.61
B
JJS-20
Gyorsan hatóHengeresT-9 / 16 "20200 kA 600 VAC mellett1.5 "€58.74
C
JJS-350
Gyorsan hatóCsavarozT-1"350200 kA 600 VAC mellett3.625 "€373.53
E
JJS-50
Gyorsan hatóHengeresT-13 / 16 "50200 kA 600 VAC mellett1.5 "€85.68
C
JJS-80
Gyorsan hatóCsavarozT-3 / 4 "80200 kA 600 VAC mellett2 61 / 64 "€138.63
A
JJS-800
Gyorsan hatóCsavarozT-1.75 "800200 kA 600 VAC mellett3.375 "€975.32
B
JJS-3
Gyorsan hatóHengeresT-9 / 16 "3200 kA 600 VAC mellett1.5 "€49.66
B
JJS-10
Gyorsan hatóHengeresT-9 / 16 "10200 kA 600 VAC mellett1.5 "€52.07
B
JJS-15
Gyorsan hatóHengeresT-9 / 16 "15200 kA 600 VAC mellett1.5 "€51.30
F
JJS-35
Gyorsan hatóHengeresT-13 / 16 "35200 kA 600 VAC mellett1.5 "€85.68
C
JJS-300
Gyorsan hatóCsavarozT-1"300200 kA 600 VAC mellett3.625 "€349.44
C
JJS-225
Gyorsan hatóCsavarozT-1"225200 kA 600 VAC mellett3.625 "€330.57
C
JJS-175
Gyorsan hatóCsavarozT-7 / 8 "175200 kA 600 VAC mellett3.25 "€172.42
C
JJS-200
Gyorsan hatóCsavarozT-7 / 8 "200200 kA 600 VAC mellett3.25 "€165.21
C
JJS-250
Gyorsan hatóCsavarozT-1"250200 kA 600 VAC mellett3.625 "€323.39
G
JJS-400
Nagyon gyors hatásúCsavarozT osztály400A1"400200 kA 600 V AC feszültség mellett3 5 / 8 "€383.34
H
JJS-45
Nagyon gyors hatásúHengeresT osztály45A13 / 16 "45200 kA 600 V AC feszültség mellett1 9 / 16 "€89.89
I
JJS-100
Nagyon gyors hatásúCsavarozT osztály100A3 / 4 "100200 kA 600 V AC feszültség mellett2 61 / 64 "€138.63
H
JJS-60
Nagyon gyors hatásúHengeresT osztály60A13 / 16 "60200 kA 600 V AC feszültség mellett1 9 / 16 "€71.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?