LOVEJOY 68514477052 Mozgásvezérlő csatlakozó, 10 hüvelyk lbs nyomaték, 1 hüvelyk átmérő, 0.0110 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Tétel: CM7YTY Típus: 68514477052

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés± 0.010"
Térfogatméret8mm
Furat típusaUnott
Szorító csavar méreteM3
Csatlakozó méreteASB5
Csatolás típusaEgysugaras tengelykapcsoló
Csatlakozó súly (font)40.60 g
befejezeloxált
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül9mm
Max. Szögeltolódás5 fok
Max. Furat11mm
Max. Üzemi hőmérséklet200 fok. F
Max. Sebesség10000 rpm
Min. Furat6mm
Tehetetlenségi nyomaték0.0110 font négyzetméterben
Névleges nyomaték10 hüvelyk-font.
Dia kívül.25.40mm
Teljes hossz31.80mm
Párhuzamos eltolódás0.005 "
Series ofASB sorozat
StílusSzorítócsavar
Mérési rendszerMetric
Torziós merevség920.40 in.-lbs./rad
kötet1.25200 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges nyomatékTérfogatméretSzorító csavar méreteDia kívül.Teljes hosszTorziós merevségkötetCsatlakozó méreteÁr
LOVEJOY 68514477043 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 2 hüvelyk lbs nyomaték, 0.5 hüvelyk átmérő, 0.00 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YTN 685144770432 hüvelyk-font.3mmM212.70mm19.10mm318.60 in.-lbs./rad0.18800 cu. ban ben.ASB3-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477046 mozgásvezérlő csatlakozó, 3.40 hüvelyk lbs nyomaték, 0.626 hüvelyk átmérő, 0.0010 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YTR 685144770463.40 hüvelyk-font.4mmM2.515.90mm20.30mm557.60 in.-lbs./rad0.31311 cu. ban ben.ASB3.5-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477049 Mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.752 hüvelyk átmérő, 0.0020 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YTV 685144770495 hüvelyk-font.6mmM2.519.10mm22.90mm442.50 in.-lbs./rad0.51008 cu. ban ben.ASB4-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477055 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 15 hüvelyk lbs nyomaték, 1.252 hüvelyk átmérő, 0.0370 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YUA 6851447705515 hüvelyk-font.10mmM431.80mm44.50mm1770 in.-lbs./rad2.74627 cu. ban ben.ASB6-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514477052 Mozgásvezérlő csatlakozó, 10 hüvelyk lbs nyomaték, 1 hüvelyk átmérő, 0.0110 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség