LOVEJOY 68514477049 Mozgásvezérlő csatlakozó, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.752 hüvelyk átmérő, 0.0020 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Tétel: CM7YTV Típus: 68514477049

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés± 0.010"
Térfogatméret6mm
Furat típusaUnott
Szorító csavar méreteM2.5
Csatlakozó méreteASB4
Csatolás típusaEgysugaras tengelykapcsoló
Csatlakozó súly (font)15.10 g
befejezeloxált
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül7mm
Max. Szögeltolódás5 fok
Max. Furat8mm
Max. Üzemi hőmérséklet200 fok. F
Max. Sebesség10000 rpm
Min. Furat4mm
Tehetetlenségi nyomaték0.0020 font négyzetméterben
Névleges nyomaték5 hüvelyk-font.
Dia kívül.19.10mm
Teljes hossz22.90mm
Párhuzamos eltolódás0.005 "
Series ofASB sorozat
StílusSzorítócsavar
Mérési rendszerMetric
Torziós merevség442.50 in.-lbs./rad
kötet0.51008 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges nyomatékTérfogatméretSzorító csavar méreteDia kívül.Teljes hosszTorziós merevségkötetCsatlakozó méreteÁr
LOVEJOY 68514477043 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 2 hüvelyk lbs nyomaték, 0.5 hüvelyk átmérő, 0.00 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YTN 685144770432 hüvelyk-font.3mmM212.70mm19.10mm318.60 in.-lbs./rad0.18800 cu. ban ben.ASB3-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477046 mozgásvezérlő csatlakozó, 3.40 hüvelyk lbs nyomaték, 0.626 hüvelyk átmérő, 0.0010 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YTR 685144770463.40 hüvelyk-font.4mmM2.515.90mm20.30mm557.60 in.-lbs./rad0.31311 cu. ban ben.ASB3.5-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477052 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 10 hüvelyk lbs nyomaték, 1 hüvelyk átmérő, 0.0110 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YTY 6851447705210 hüvelyk-font.8mmM325.40mm31.80mm920.40 in.-lbs./rad1.25200 cu. ban ben.ASB5-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477055 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 15 hüvelyk lbs nyomaték, 1.252 hüvelyk átmérő, 0.0370 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YUA 6851447705515 hüvelyk-font.10mmM431.80mm44.50mm1770 in.-lbs./rad2.74627 cu. ban ben.ASB6-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514477049 Mozgásvezérlő csatlakozó, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.752 hüvelyk átmérő, 0.0020 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség