LOVEJOY 68514477045 Mozgásvezérlő csatlakozó, 3.40 hüvelyk lbs nyomaték, 0.626 hüvelyk átmérő, 0.0010 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Tétel: CM7YTQ Típus: 68514477045

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés± 0.010"
Bore A3 / 16 "x 1 / 4"
B furat3 / 16 "x 1 / 4"
Furat típusaUnott
Szorító csavar méreteM2.5
Csatlakozó méreteASB3.5
Csatolás típusaEgysugaras tengelykapcsoló
Csatlakozó súly (font)0.30 oz.
befejezeloxált
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.236 "
Max. Szögeltolódás5 fok
Max. Furat0.250 "
Max. Üzemi hőmérséklet200 fok. F
Max. Sebesség10000 rpm
Min. Furat0.157 "
Tehetetlenségi nyomaték0.0010 font négyzetméterben
Névleges nyomaték3.40 hüvelyk-font.
Dia kívül.0.626 "
Teljes hossz0.799 "
Párhuzamos eltolódás0.005 "
Series ofASB sorozat
StílusSzorítócsavar
Mérési rendszercsászári
Torziós merevség557.60 in.-lbs./rad
kötet0.31311 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009

Termékváltozatok

TermékekModellMin. FuratBore AB furatTehetetlenségi nyomatékNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszTorziós merevségÁr
LOVEJOY 68514477053 Egysugaras tengelykapcsoló, 3/8 x 1/2 furatban | AM9DMC 77053 68514477053-3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"-15 hüvelyk-font.---€170.37
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477041 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 2 hüvelyk lbs nyomaték, 0.5 hüvelyk átmérő, 0.00 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YTL 685144770410.118 "--0.0000 font négyzetméterben2 hüvelyk-font.0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477042 Mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 2 hüvelyk lbs nyomaték, 0.5 hüvelyk átmérő, 0.00 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YTM 685144770420.118 "--0.0000 font négyzetméterben2 hüvelyk-font.0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477044 mozgásvezérlő csatlakozó, 3.40 hüvelyk lbs nyomaték, 0.626 hüvelyk átmérő, 0.0010 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YTP 685144770440.157 "--0.0010 font négyzetméterben3.40 hüvelyk-font.0.626 "0.799 "557.60 in.-lbs./rad-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477047 Mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.752 hüvelyk átmérő, 0.0020 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YTT 685144770470.157 "--0.0020 font négyzetméterben5 hüvelyk-font.0.752 "0.902 "442.50 in.-lbs./rad-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477048 Mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.752 hüvelyk átmérő, 0.0020 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YTU 685144770480.157 "1 / 4 "x 5 / 16"1 / 4 "x 5 / 16"0.0020 font négyzetméterben5 hüvelyk-font.0.752 "0.902 "442.50 in.-lbs./rad-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477050 mozgásvezérlő csatlakozó, 10 hüvelyk lbs nyomaték, 1 hüvelyk átmérő, 0.0110 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YTW 685144770500.236 "--0.0110 font négyzetméterben10 hüvelyk-font.1.000 "1.252 "920.40 in.-lbs./rad-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514477045 Mozgásvezérlő csatlakozó, 3.40 hüvelyk lbs nyomaték, 0.626 hüvelyk átmérő, 0.0010 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség