LOVEJOY 68514477012 Rugalmas tengelykapcsoló, 266 hüvelyk lbs nyomaték, 2.205 hüvelyk átmérő, 0.5470 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Tétel: CM7YTD Típus: 68514477012

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés1 fok
Tengelyirányú eltérés0.0160 "
Fújtató anyagaRozsdamentes acél
Bore A10mm x 20mm
B furat10mm x 20mm
Furat típusaUnott
Szorító csavar méreteM6
Csatlakozó méreteBWLC65
Csatolás típusaFújtatós tengelykapcsoló
Csatlakozó súly (font)300 g
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül15mm
Max. Furat25mm
Max. Üzemi hőmérséklet212 fok. F
Max. Sebesség10200 rpm
Min. Furat10mm
Tehetetlenségi nyomaték0.5470 font négyzetméterben
Névleges nyomaték266 hüvelyk-font.
Dia kívül.56mm
Teljes hossz65.000mm
Párhuzamos eltolódás0.004 "
Series ofBWLC sorozat
Stílusfogó
Mérési rendszerMetric
Torziós merevség318600 in.-lbs./rad
kötet12.44192 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteSzögbeli eltérésTengelyirányú eltérésHD dimenzióHossz a furaton keresztülMax. FuratMax. SebességMin. FuratÁr
LOVEJOY 68514477007 Befogható harmonikatengely tengelykapcsoló, alumínium, külső átmérő 32 mm, hossz 41 mm | AN9BCJ 77007 68514477007BWLC631.5 fok0.02 "45mm12 mm25 mm12700 RPM10mm€396.63
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477018 Befogható harmonikatengely tengelykapcsoló, alumínium, külső átmérő 45 mm, hossz 63 mm | AN9BCM 77018 68514477018BWLC911 fok0.016 "84mm21.5mm40mm6800 RPM20mm€719.60
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477008 Rugalmas tengelykapcsoló, 159 hüvelyk lbs nyomaték, 1.772 hüvelyk átmérő, 0.2730 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YTB 68514477008BWLC631.50 fok0.0200 "45mm12mm25mm12700 RPM10mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477010 Rugalmas tengelykapcsoló, 266 hüvelyk lbs nyomaték, 2.205 hüvelyk átmérő, 0.5470 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YTC 68514477010BWLC651 fok0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477015 Rugalmas tengelykapcsoló, 531 hüvelyk lbs nyomaték, 2.598 hüvelyk átmérő, 1.7090 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YTG 68514477015BWLC781 fok0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm€650.67
LOVEJOY 68514477016 Rugalmas tengelykapcsoló, 531 hüvelyk lbs nyomaték, 2.598 hüvelyk átmérő, 1.7090 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YTH 68514477016BWLC781 fok0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm€646.26
LOVEJOY 68514477017 Rugalmas tengelykapcsoló, 1328 hüvelyk lbs nyomaték, 3.228 hüvelyk átmérő, 9.5610 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YTJ 68514477017BWLC911 fok0.0160 "84mm21.50mm40mm6800 RPM20mm€870.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514477012 Rugalmas tengelykapcsoló, 266 hüvelyk lbs nyomaték, 2.205 hüvelyk átmérő, 0.5470 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség