DEWALT Fúrókészletek


Szűrő
erősítők: 8.0A , Tokmány mérete: 3 / 8 " , vezeték hossza: 8 ft. , Fúróméret: 3 / 8 " , Szabad sebesség: 2500 rpm , Fogantyú típusa: Pisztoly markolat , Teljes hossz: 12 3 / 4 " , Áramforrás: Vezetékes , Kapcsoló típusa: ravasz , Szerszám súlya: 4.1 lbs. , Változó sebesség: Igen , Feszültség: 120V AC
StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
DCD470X1/DCB606
-€1,519.72
B
DCD471X1 / DCB606
-€1,589.54
C
DWD110K
Fém / Műanyag€155.86
D
DWD115K
Műanyag€163.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?