PATTERSON FAN Szurkolófejek


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Mélység: 16 " , Környezetvédelmi alkalmazások: Ipari , Védőanyag: Acél , Ház anyaga: polipropilén , Hz: 60 Hz , Max. A környezet hőmérséklete.: 105 fok. F , Szerelési hely: Csak ventilátorfej , Pengék száma: 3 , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , RPM: 1725 RPM , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 115/208-230V AC , Huzalvédő felület: Kék porszórt
StílusModellLégáramlaterősítőkDia Dia.MagasságMotoros HPTengely Dia.SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HIP14A-CS
2600 cfm2.8 / 1.4-1.4A14 "20 "1/4 LE1 / 2 "20 "€1,465.01
ajánlatkérés
B
HIP22A-CS
5570 cfm6 / 3-2.9A22 "29 "1/2 LE5 / 8 "29 "€1,740.98
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?