KERN AND SOHN 333-es sorozatú súlykészletek


Szűrő
OIML osztály: F2
StílusModellNévleges értékÁr (ÁFA nélkül)
A
333-06
1 mg, 1 kg€1,244.28
B
333-064
1 mg, 1 kg€1,195.17
C
333-066
1 mg, 1 kg€1,227.91
D
333-074
1 mg, 2 kg€1,686.33
E
333-07
1 mg, 2 kg€1,735.45
F
333-076
1 mg, 2 kg€1,719.07
G
333-084
1 mg, 5 kg€2,144.75
H
333-086
1 mg, 5 kg€2,324.84
I
333-08
1 mg, 5 kg€2,324.84
J
333-09
1 mg, 10 kg€3,241.68
K
333-096
1 mg, 10 kg€3,372.66
L
333-026
1 mg, 50 g€671.26
M
333-024
1 mg, 50 g€638.51
N
333-02
1 mg, 50 g€671.26
O
333-03
1 mg, 100 g€744.93
P
333-034
1 mg, 100 g€712.19
Q
333-036
1 mg, 100 g€736.75
R
333-046
1 mg, 200 g€851.35
S
333-04
1 mg, 200 g€851.35
T
333-044
1 mg, 200 g€834.98
U
333-054
1 mg, 500 g€949.58
V
333-056
1 mg, 500 g€982.33
W
333-05
1 mg, 500 g€998.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?