Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514476406 SS típusú agy SS095, 1/2 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AJ2XDL

LOVEJOY 68514476406 SS típusú agy SS095, 1/2 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül

Raktáron
Tétel: AJ2XDL Típus: 68514476406
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
€240.51 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSS típusú hub
Térfogatméret1 / 2 "
Furat típusaKész Bore
színekFémes
Csatlakozó méreteSS095
Csatolás típusaSS
G dimension0.52 "
Agy hossza1.52 "
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül1"
AnyagRozsdamentes acél
Max. Furat1"
Min. Furat0.25 "
Dia kívül.2.11 "
Mérési rendszercsászári
Szál5 / 16-18
Dia Dia.5 / 16 "-18
Szálak hüvelykenként5 / 16 "-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.AnyagCsatolás típusaAgy hosszaÁr
LOVEJOY 68514470006 SS típusú agy SS075, 1/4 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AL4PMF 70006 68514470006SS0751 / 4 "Nincs Keyway0.82 "1.36 "Rozsdamentes acélSS1.32 "€99.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476406 SS típusú agy SS095, 1/2 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül
€240.51 /Mértékegység