LOVEJOY 68514470006 SS típusú agy SS075, 1/4 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AL4PMF 70006

LOVEJOY 68514470006 SS típusú agy SS075, 1/4 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül

Tétel: AL4PMF Típus: 68514470006Kereszthivatkozás: 70006
€120.06 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSS típusú hub
Térfogatméret1 / 4 "
Furat típusaKész Bore
színekFémes
Csatlakozó méreteSS075
Csatolás típusaSS
G dimension0.5 "
Agy hossza1.32 "
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül0.82 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Furat0.875 "
Min. Furat0.25 "
Dia kívül.1.36 "
Mérési rendszercsászári
Szál1 / 4-20
Dia Dia.1 / 4 "-20
Szálak hüvelykenként1 / 4 "-20

Jellemzők:

  • A Lovejoy SS075 tengelykapcsolók három összetevőből állnak; két egység SS075 pofás tengelykapcsoló agy és egy pók ugyanabból a sorozatból.
  • A Lovejoy 68514470006 SS típusú agyat erőátvitelre és tengelyeltérések kezelésére használják sebességváltókban, elektromos szivattyúkban, motorokban, ventilátorokban és kompresszorokban.
  • A kopás minimalizálása érdekében a tengelykapcsoló központi részére továbbítja az eltolódást és az ütést.
  • Ez az SS agy kész furatokkal rendelkezik, amelyek biztosítják a rozsdavédelmet, és még az elasztomer meghibásodása esetén is működőképes.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen lépésekkel kell kiválasztani a megfelelő pofás tengelykapcsoló agyat?

A.

  • A felhasználás meghatározása.
  • Az anyag kiválasztása a tervezett alkalmazási környezet figyelembevételével.
  • A tengelykapcsoló kiválasztása nyomaték, fordulatszám és furatméret alapján.
  • A pofás tengelykapcsoló agytípusok a használaton és a mozgás vagy forgás mértékének kezelésére való képességükön alapulnak. Például az ívelt pofás tengelykapcsoló agyak (Lovejoy CJ sorozat) nagy forgatónyomatékot adnak át, és ívelt pofa-kialakításuknak köszönhetően bizonyos fokú elfordulást (holtjátékot) is képesek kezelni.

K. Mi a különbség a kulcshornyos és a kulcs nélküli pofás tengelykapcsoló agyak között?

A. A pofás tengelykapcsoló agyakban van egy kivágott rés, úgynevezett reteszhornyok, amelyek a tengelykulcsokba illeszkednek. Ezek a gombok javítják a forgatónyomatékot és megakadályozzák a csúszást, valamint csökkentik a rezgések és a holtjáték okozta veszteségeket (a szabad mozgás mértéke két forgó, egymáshoz illeszkedő rész között). Egyes alkalmazásokhoz azonban nincs szükség kulcsokra, mivel a kulcs nélküli pofás tengelykapcsoló agyak csak rögzítőcsavarokat használnak a nyomaték átvitelére. A kulcs nélküli agyak ideálisak olyan helyzetekben, amelyek akkor is érintetlenek, ha a tengelyek megcsúsznak.

K. Milyen hibákat követnek el gyakran a pofás tengelykapcsoló agy kiválasztásakor?

A.

  • A maximális furatteljesítmény ellenőrzésének elmulasztása: A felhasználóknak mindig ellenőrizniük kell a hajtott berendezés tengelyméretét, mielőtt kiválasztják a pofatengelykapcsolót.
  • Mindenhol azonos méretű csatlakozók használata: Jó ötletnek tűnhet az állásidő megelőzése. A túlméretezett vagy alulméretezett pofacsatlakozás azonban a motor hibás működését okozhatja.
  • A hő- és kémiai kompatibilitás figyelmen kívül hagyása: Mivel a pofa-csatlakozásokhoz agyakat és pókokat is kell vásárolni, gondoskodni kell arról, hogy mindkettő kompatibilis legyen egymással.
  • Helykorlátozások figyelmen kívül hagyása: Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott tengelykapcsolók elférnek a rendelkezésre álló térben. A nagy nyomatékú alkalmazásokhoz általában nagy átmérőjű tengelykapcsoló vagy többféle konfigurációjú és nagy nyomatéksűrűségű tengelykapcsoló szükséges.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.AnyagCsatolás típusaAgy hosszaÁr
LOVEJOY 68514476406 SS típusú agy SS095, 1/2 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül | AJ2XDL 68514476406SS0951 / 2 "Nincs Keyway1"2.11 "Rozsdamentes acélSS1.52 "€240.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514470006 SS típusú agy SS075, 1/4 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül
€120.06 /Mértékegység