Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514476381 Univerzális csukló, 1.250 hüvelyk átmérő, 3.75 hüvelyk hosszúság, 5220 hüvelyk font törési nyomaték

Raktáron
Tétel: CM7YPD Típus: 68514476381

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€356.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Bore A5/8-11 x 3/4"
B furat5/8-11 x 3/4"
Furatmélység1.060 "
Furat típusaKész Bore
színekFémes
Csatlakozó kulcshorony mérete3 / 16 "x 3 / 32"
Ízület típusaHD-típusú
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Főcsap magassága (E méret)1.880 "
AnyagAcél
Max. Szögeltolás25 fok. F
Max. Furat0.750 "
Max. Sebesség1750 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.1.250 "
Teljes hossz3.75 "
Állítsa be a csavar méretét1 / 4 "-20
MéretHD8B
Statikus törési nyomaték5220 hüvelyk-font.
Mérési rendszercsászári
kötet5.85938 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.423

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolásBore AB furatMax. FuratDia kívül.Teljes hosszÁllítsa be a csavar méretétMéretÁr
LOVEJOY 68514445140 Pin and Block U-Joint, Single Joint, 0.6250 Inch Bore, 1.25 Inch OD, Steel | AN6GDD 45140 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 6851444514025 fok5/8 "X 5/8"5/8 "X 5/8"0.75 "1.25 "3.75 "1 / 4-20HD8B€177.66
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514448630 Univerzális csukló, 3 hüvelykes átmérő, 9.060 hüvelyk hosszúság, 65400 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YFE 6851444863025 fok. F--1.810 "3.000 "9.060 "Nincs állítócsavarHD14B€1,297.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476381 Univerzális csukló, 1.250 hüvelyk átmérő, 3.75 hüvelyk hosszúság, 5220 hüvelyk font törési nyomaték
€356.25 /Mértékegység