Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514476184 Univerzális csukló, 1.250 hüvelyk átmérő, 3.75 hüvelyk hosszúság, 5220 hüvelyk font törési nyomaték

Raktáron
Tétel: CM7YNB Típus: 68514476184

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€410.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Bore A14mm x 3/4 "
B furat14mm x 3/4 "
Furatmélység1.060 "
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó kulcshorony mérete5 mm x 2.3 mm és 3/16" x 3/32"
Ízület típusaD-Type
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Főcsap magassága (E méret)1.880 "
AnyagAcél
Max. Szögeltolás25 fok. F
Max. Sebesség1750 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.1.250 "
Teljes hossz3.75 "
Állítsa be a csavar méretétM6 x 6mm és 1/4"-20
MéretD8B
Statikus törési nyomaték5220 hüvelyk-font.
Mérési rendszerbirodalmi/metrikus
kötet5.85938 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.423

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Bore AB furatTeljes hosszÁllítsa be a csavar méretétMéretStatikus törési nyomatékMérési rendszerÁr
LOVEJOY 68514476234 Univerzális csukló, 1.75 hüvelyk átmérő, 5.00 hüvelyk hosszúság, 10680 7 hüvelyk font törési nyomaték | CMXNUMXYND 685144762341.75 "--5.00 "Nincs rögzítőcsavar és 5/16"-18D11B10680 hüvelyk-font.császári€578.16
LOVEJOY 68514476238 Univerzális csukló, 1.500 hüvelyk átmérő, 4.25 hüvelyk hosszúság, 7920 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YNE 685144762381.500 "3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"4.25 "1 / 4 "-20D10B7920 hüvelyk-font.császári€415.71
LOVEJOY 68514476251 Univerzális csukló, 1.120 hüvelyk átmérő, 3.380 hüvelyk hosszúság, 2880 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YNH 685144762511.120 "5/8 x 3/4 "5/8 x 3/4 "3.380 "#10-24 & Nincs rögzítőcsavarD7B2880 hüvelyk-font.császári€499.39
LOVEJOY 68514476400 Univerzális csukló, 1.120 hüvelyk átmérő, 3.50 hüvelyk hosszúság, 2880 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YPH 685144764001.120 "3/8 x 3/4 "3/8 x 3/4 "3.50 "# 10 24-D7B2880 hüvelyk-font.császári€378.10
LOVEJOY 68514476434 Univerzális csukló, 2 hüvelyk átmérő, 5.440 hüvelyk hosszúság, 10680 7 hüvelyk font törési nyomaték | CMXNUMXYPL 685144764342.000 "1 x 1-3 / 16 "1 x 1-3 / 16 "5.440 "5 / 16 "-18D12B10680 hüvelyk-font.császári€577.32
LOVEJOY 68514476443 Univerzális csukló, 2 hüvelykes átmérő, 5.440 hüvelyk hosszúság, 10680 7 hüvelyk font törési nyomaték | CMXNUMXYPM 685144764432.000 "--5.440 "Nincs rögzítőcsavar és M8 x 8 mmD12B10680 hüvelyk-font.Metric€446.88
LOVEJOY 68514476541 Univerzális csukló, 2.500 hüvelyk átmérőjű, 7 hüvelyk hosszúság, 33120 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YPW 685144765412.500 "5/8" x 1-1/4"5/8" x 1-1/4"7"3 / 8 "-16D13B33120 hüvelyk-font.császári€842.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476184 Univerzális csukló, 1.250 hüvelyk átmérő, 3.75 hüvelyk hosszúság, 5220 hüvelyk font törési nyomaték
€410.63 /Mértékegység