LOVEJOY 68514476541 Univerzális csukló, 2.500 hüvelyk átmérő, 7 hüvelyk hosszúság, 33120 hüvelyk font törési nyomaték

Tétel: CM7YPW Típus: 68514476541
€842.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Bore A5/8" x 1-1/4"
B furat5/8" x 1-1/4"
Furatmélység2.000 "
Furat típusaHex x Round Bore
színekFémes
Csatlakozó kulcshorony mérete1 / 4 "x 1 / 8"
Ízület típusaD-Type
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Főcsap magassága (E méret)3.500 "
AnyagAcél
Max. Szögeltolás25 fok. F
Max. Sebesség1750 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.2.500 "
Teljes hossz7"
Állítsa be a csavar méretét3 / 8 "-16
MéretD13B
Statikus törési nyomaték33120 hüvelyk-font.
Mérési rendszercsászári
kötet43.75 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.24

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Bore AB furatTeljes hosszÁllítsa be a csavar méretétMéretStatikus törési nyomatékMérési rendszerÁr
LOVEJOY 68514476184 Univerzális csukló, 1.250 hüvelyk átmérő, 3.75 hüvelyk hosszúság, 5220 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YNB 685144761841.250 "14mm x 3/4 "14mm x 3/4 "3.75 "M6 x 6mm és 1/4"-20D8B5220 hüvelyk-font.birodalmi/metrikus€339.36
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476234 Univerzális csukló, 1.75 hüvelyk átmérő, 5.00 hüvelyk hosszúság, 10680 7 hüvelyk font törési nyomaték | CMXNUMXYND 685144762341.75 "--5.00 "Nincs rögzítőcsavar és 5/16"-18D11B10680 hüvelyk-font.császári€477.82
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476238 Univerzális csukló, 1.500 hüvelyk átmérő, 4.25 hüvelyk hosszúság, 7920 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YNE 685144762381.500 "3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"4.25 "1 / 4 "-20D10B7920 hüvelyk-font.császári€343.56
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476251 Univerzális csukló, 1.120 hüvelyk átmérő, 3.380 hüvelyk hosszúság, 2880 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YNH 685144762511.120 "5/8 x 3/4 "5/8 x 3/4 "3.380 "#10-24 & Nincs rögzítőcsavarD7B2880 hüvelyk-font.császári€412.72
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476400 Univerzális csukló, 1.120 hüvelyk átmérő, 3.50 hüvelyk hosszúság, 2880 hüvelyk font törési nyomaték | CM7YPH 685144764001.120 "3/8 x 3/4 "3/8 x 3/4 "3.50 "# 10 24-D7B2880 hüvelyk-font.császári€312.48
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476434 Univerzális csukló, 2 hüvelyk átmérő, 5.440 hüvelyk hosszúság, 10680 7 hüvelyk font törési nyomaték | CMXNUMXYPL 685144764342.000 "1 x 1-3 / 16 "1 x 1-3 / 16 "5.440 "5 / 16 "-18D12B10680 hüvelyk-font.császári€477.12
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476443 Univerzális csukló, 2 hüvelykes átmérő, 5.440 hüvelyk hosszúság, 10680 7 hüvelyk font törési nyomaték | CMXNUMXYPM 685144764432.000 "--5.440 "Nincs rögzítőcsavar és M8 x 8 mmD12B10680 hüvelyk-font.Metric€369.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476541 Univerzális csukló, 2.500 hüvelyk átmérő, 7 hüvelyk hosszúság, 33120 hüvelyk font törési nyomaték
€842.60 /Mértékegység