LOVEJOY 68514456648 Egysugaras tengelykapcsoló, 3/8 x 1/2 furatban | AK7HTP 56648 / ES112 3/8 X 1/2

LOVEJOY 68514456648 egygerendás tengelykapcsoló, 3/8 x 1/2 furatban

Tétel: AK7HTP Típus: 68514456648Kereszthivatkozás: 56648/ES112 3/8 X 1/2
€147.66 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés5 fok
Tengelyirányú eltérés+/- 0.010 "
Bore A3 / 8 "x 1 / 2"
B furat3 / 8 "x 1 / 2"
Fura Dia.3/8 x 1/2 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteES112
Csatolás típusaSingle Beam
befejezeloxált
Hub Dia.1.102 "
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül7mm
AnyagEloxált alumínium
Max. Szögeltolódás5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 010
Max. Furat0.472 "
Max. Furat12.00 mm
Max. Működési hőmérséklet200 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.005
Max. FORDULAT10,000
Max. Sebesség10,000 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200
Min. Furat0.315 "
Névleges nyomaték17 hüvelyk-font.
Dia kívül.1.102 "
Teljes hossz28mm
Párhuzamos eltolódás0.005 "
Csavar méretM6
Csavar típusaBeállítani a csavart
Setscrew helye0.14
MéretES112
StílusEgygerendás csavar
Mérési rendszercsászári
Nyomaték17 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Bore AB furatTeljes hosszCsavar méretCsatlakozó méreteHossz a furaton keresztülMax. FuratÁr
LOVEJOY 68514456626 Egysugaras tengelykapcsoló, 1/4 x 1/4 furatban | AL2KMQ 56626 / ES075 1/4 X 1/4 685144566260.748 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"19mmM4ES0755mm0.236 "€86.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514456648 egygerendás tengelykapcsoló, 3/8 x 1/2 furatban
€147.66 /Mértékegység