LOVEJOY 68514456626 Egysugaras tengelykapcsoló, 1/4 x 1/4 furatban | AL2KMQ 56626 / ES075 1/4 X 1/4

LOVEJOY 68514456626 egygerendás tengelykapcsoló, 1/4 x 1/4 furatban

Tétel: AL2KMQ Típus: 68514456626Kereszthivatkozás: 56626/ES075 1/4 X 1/4
€104.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés5 fok
Tengelyirányú eltérés+/- 0.010 "
Bore A1/4 "X 1/4"
B furat1/4 "X 1/4"
Fura Dia.1/4 x 1/4 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteES075
Csatolás típusaSingle Beam
befejezeloxált
Hub Dia.0.748 "
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül5mm
AnyagEloxált alumínium
Max. Szögeltolódás5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/-. 010
Max. Furat0.236 "
Max. Furat6.00 mm
Max. Működési hőmérséklet200 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.005
Max. FORDULAT10,000
Max. Sebesség10,000 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200
Min. Furat0.157 "
Névleges nyomaték5 hüvelyk-font.
Dia kívül.0.748 "
Teljes hossz19mm
Párhuzamos eltolódás0.005 "
Csavar méretM4
Csavar típusaBeállítani a csavart
Setscrew helye0.1
MéretES075
StílusEgygerendás csavar
Mérési rendszercsászári
Nyomaték5 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Bore AB furatTeljes hosszCsavar méretCsatlakozó méreteHossz a furaton keresztülMax. FuratÁr
LOVEJOY 68514456648 Egysugaras tengelykapcsoló, 3/8 x 1/2 furatban | AK7HTP 56648 / ES112 3/8 X 1/2 685144566481.102 "3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"28mmM6ES1127mm0.472 "€122.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514456626 egygerendás tengelykapcsoló, 1/4 x 1/4 furatban
€104.13 /Mértékegység