A Szögeltérés: 5 fok , Axiális eltérés: +/- 0.010 " , Furat típusa: Unott , Csatolás típusa: Single Beam , Befejez: eloxált , Hub anyaga: Alumínium , Kulcsnyílás: Kulcshorony nélkül , Anyaga: Eloxált alumínium , Max. Szögeltérés: 5 fok , Max. Tengelyeltérés (in.): +/-. 010 , Max. Párhuzamos eltolás (in.): 0.005 , Max. FORDULAT: 10,000 , Max. Sebesség: 10,000 rpm , Max. Temp. Tartomány (F): 200 , Párhuzamos eltolás: 0.005 " , Csavar típusa: Beállítani a csavart , Stílus: Egygerendás csavar , Mérési rendszer: császári
ES sorozatú egygerendás készlet csavaros stílusú tengelykapcsoló
A Lovejoy ES sorozatú egysugaras beállított csavaros tengelykapcsolók megvédik a tengelytartó csapágyakat a tolóerőtől és a radiális terheléstől, amely az elmozdulás és az axiális mozgás miatt keletkezik. Ezek a mozgásvezérlő csatlakozók nulla holtjátékkal rendelkeznek, így akár 7 fokos szögeltéréseket is korrigálnak, és eloxált alumínium bevonattal vannak ellátva, amely biztosítja a hőállóságot és a kémiai stabilitást. Megkönnyítik az egyrészes beszerelést, miközben akár 17 in-lbs névleges nyomatékot biztosítanak. Válasszon a 19, 23, 32 és 38 hüvelykes külső átmérőjű, egysugaras bilincs típusú csatlakozók széles választékából. Raptor Supplies.