LOVEJOY 68514456624 Mozgásvezérlő csatlakozó, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 20.16 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Tétel: CM7YFP Típus: 68514456624

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Tengelyirányú eltérés± 0.010"
Bore A3 / 16 "x 1 / 4"
B furat3 / 16 "x 1 / 4"
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteES075
Csatolás típusaEgysugaras tengelykapcsoló
Csatlakozó súly (font)0.40 oz.
befejezeloxált
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.197 "
Max. Szögeltolódás5 fok
Max. Furat0.236 "
Max. Üzemi hőmérséklet200 fok. F
Max. Sebesség10000 rpm
Min. Furat0.157 "
Tehetetlenségi nyomaték20.1600 font négyzetméterben
Névleges nyomaték5 hüvelyk-font.
Dia kívül.0.748 "
Teljes hossz0.748 "
Párhuzamos eltolódás0.005 "
Csavar menet átm.# 8 32-
Csavarmenet hüvelykenként# 8 32-
Series ofES sorozat
StílusBeállítani a csavart
Mérési rendszercsászári
Torziós merevség119.40 in.-lbs./rad
kötet0.41851 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratTengelyirányú eltérésBore AMax. SebességMin. FuratTehetetlenségi nyomatékNévleges nyomatékDia kívül.Ár
LOVEJOY 68514456626 Egysugaras tengelykapcsoló, 1/4 x 1/4 furatban | AA9FXA 1CYJ3 / 56626 685144566260.236 "+/- 0.010 "1/4 "X 1/4"10,000 rpm0.157 "-5 hüvelyk-font.0.748 "€50.65
LOVEJOY 68514456650 Egysugaras tengelykapcsoló, 1/2 x 1/2 furatban | AL4LYZ 56650 / 1/2 X 1/2 ES112 CPLG 68514456650--1 / 2 "x 1 / 2"---17 hüvelyk-font.-€122.03
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456622 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 20.16 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YFN 685144566220.236 "± 0.010"-10000 rpm0.157 "20.1600 font négyzetméterben5 hüvelyk-font.0.748 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456634 mozgásvezérlő csatlakozó, 11 hüvelyk lbs nyomaték, 0.984 hüvelyk átmérő, 86.80 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YFT 685144566340.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 font négyzetméterben11 hüvelyk-font.0.984 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456636 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 11 hüvelyk lbs nyomaték, 0.984 hüvelyk átmérő, 86.80 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YFU 685144566360.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"10000 rpm0.236 "86.8000 font négyzetméterben11 hüvelyk-font.0.984 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456638 Mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 11 hüvelyk lbs nyomaték, 0.984 hüvelyk átmérő, 86.80 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YFV 685144566380.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 font négyzetméterben11 hüvelyk-font.0.984 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514456646 mozgásvezérlő tengelykapcsoló, 17 hüvelyk lbs nyomaték, 1.102 hüvelyk átmérő, 148.99 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YFY 685144566460.472 "± 0.010"-10000 rpm0.315 "148.9900 font négyzetméterben17 hüvelyk-font.1.102 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514456624 Mozgásvezérlő csatlakozó, 5 hüvelyk lbs nyomaték, 0.748 hüvelyk átmérő, 20.16 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség