LOVEJOY 68514452009 Hüvelyes csatlakozó karima, S-Flex karima, 10-es méret, 60 mm furat, öntöttvas | AN9DAJ 52009 / 10S X 60MM

LOVEJOY 68514452009 Hüvelyes csatlakozó karima, S-Flex karima, 10-es méret, 60 mm-es furat, öntöttvas

Tétel: AN9DAJ Típus: 68514452009Kereszthivatkozás: 52009 / 10S X 60MM
€206.38 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykapcsoló karima
Térfogatméret60 mm
Furat típusaKész Bore
színekSzürke
Csatlakozó mérete10S
Csatolás típusaS-Flex
FL méret30.99mm
HD dimenzió111.25mm
L méret68.58mm
P méret20.57mm
SL méret10.41mm
HP besorolás @ 100 RPM4.6hp
HP besorolás @ 1200 RPM55hp
HP besorolás @ 1800 RPM82hp
HP besorolás @ 3600 RPM164hp
Kulcsméret18 x 4.4mm
AnyagÖntöttvas
Max. Furat2.75 "
Max. Sebesség3600 RPM
Névleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)324.83 Nm
Dia kívül.190.5 mm
Szál1 / 2-13
Torziós merevség10980 In.Lbs./Rad
típusCsatlakozó karima

Jellemzők:

  • Az S típusú karmantyús tengelykapcsoló összeszerelése két ilyen karima és egy hüvely segítségével történik.
  • A Lovejoy 68514452009 karima könnyen felcsúsztatható a szabványos tengelyekre az erőátviteli alkalmazásokhoz.
  • Ez az S karima egy adott pozícióban rögzíthető két egymáshoz képest 90 fokos szögben elhelyezett rögzítőcsavar segítségével.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen óvintézkedéseket kell tenni a Lovejoy 68514452009 karmantyús csatlakozó karima felszerelése során?

A.

  • A beszerelés előtt minden alkatrészt ellenőrizni kell, hogy nem sérült-e, és megfelelően meg kell tisztítani.
  • A megfelelő karmantyús csatlakozókarima kiválasztásához ellenőrizni kell a megfelelő méretre és nyomatékra vonatkozó követelményeket.

K. Hogyan kell felszerelni a Lovejoy 68514452009 hüvelyes csatlakozókarimát?

A.

  • Helyezze a kulcsokat a tengely hornyába.
  • Csúsztassa a kiválasztott karimát mindkét tengelyen a reteszre, majd igazítsa a felületüket a tengelyvéghez.
  • Húzza meg az egyik rögzítőcsavart a karimán a nyomatékértékig, a másikat pedig enyhén húzza meg az axiális beállításhoz.
  • Helyezze be a hüvelyt az egyik karimába, és mozgassa össze a berendezést, amíg a hüvely fogazatai össze nem illeszkednek a másik karimával. A karima felületének alig kell érintenie a hüvelyt.
  • Telepítéskor ellenőrizze újra a beállítást, és szükség esetén javítsa ki.
  • Húzza meg az állítócsavart a lazán meghúzott karimán.

K. Miből készült a Lovejoy 68514452009 hüvelyes csatlakozó karima?

V. Ez a karmantyús csatlakozó karima nagy szilárdságú öntöttvasból készült a szilárdság és a tartósság érdekében. Méretre is unható a könnyű felhelyezés érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratTérfogatméretCsatlakozó méreteMax. SebességNévleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)Dia kívül.SzálTorziós merevségÁr
LOVEJOY 68514441518 Tengelycsatlakozó karima, furat 20 mm, öntöttvas | AK3ZKN 41518 / 5S X 20MM 685144415181.188 "20 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€40.08
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441520 Tengelycsatlakozó karima, furat 25 mm, öntöttvas | AK3ZKQ 41520 / 5S X 25MM 685144415201.188 "25 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€40.08
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441533 Tengelycsatlakozó karima, furat 20 mm, öntöttvas | AK3ZNG 41533 / 6S X 20MM 685144415331.438 "20 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€53.14
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441535 Tengelycsatlakozó karima, furat 25 mm, öntöttvas | AK3ZNK 41535 / 6S X 25MM 685144415351.438 "25 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€55.42
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441536 Tengelycsatlakozó karima, furat 28 mm, öntöttvas | AK3ZNM 41536 / 6S X 28MM 685144415361.438 "28 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.82
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441537 Tengelycsatlakozó karima, furat 30 mm, öntöttvas | AK3ZNP 41537 / 6S X 30MM 685144415371.438 "30 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.77
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441539 Tengelycsatlakozó karima, furat 35 mm, öntöttvas | AK3ZNR 41539 / 6S X 35MM 685144415391.438 "35 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514452009 Hüvelyes csatlakozó karima, S-Flex karima, 10-es méret, 60 mm-es furat, öntöttvas
€206.38 /Mértékegység