LOVEJOY 68514448389 Hüvelyes csatlakozó karima, S-Flex karima, 10-es méret, 45 mm furat, öntöttvas | AN9DAC 48389 / 10S X 45MM

LOVEJOY 68514448389 Hüvelyes csatlakozó karima, S-Flex karima, 10-es méret, 45 mm-es furat, öntöttvas

Tétel: AN9DAC Típus: 68514448389Kereszthivatkozás: 48389 / 10S X 45MM
€206.16 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykapcsoló karima
Térfogatméret45 mm
Furat típusaKész Bore
színekSzürke
Csatlakozó mérete10S
Csatolás típusaS-Flex
FL méret30.99mm
HD dimenzió111.25mm
L méret68.58mm
P méret20.57mm
SL méret10.41mm
HP besorolás @ 100 RPM4.6hp
HP besorolás @ 1200 RPM55hp
HP besorolás @ 1800 RPM82hp
HP besorolás @ 3600 RPM164hp
Kulcsméret14 x 3.8mm
AnyagÖntöttvas
Max. Furat2.75 "
Max. Sebesség3600 RPM
Névleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)324.83 Nm
Dia kívül.190.5 mm
Szál1 / 2-13
Torziós merevség10980 In.Lbs./Rad
típusCsatlakozó karima

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FuratTérfogatméretCsatlakozó méreteMax. SebességNévleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)Dia kívül.SzálTorziós merevségÁr
LOVEJOY 68514441518 Tengelycsatlakozó karima, furat 20 mm, öntöttvas | AK3ZKN 41518 / 5S X 20MM 685144415181.188 "20 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€40.08
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441520 Tengelycsatlakozó karima, furat 25 mm, öntöttvas | AK3ZKQ 41520 / 5S X 25MM 685144415201.188 "25 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€40.08
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441533 Tengelycsatlakozó karima, furat 20 mm, öntöttvas | AK3ZNG 41533 / 6S X 20MM 685144415331.438 "20 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€53.14
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441535 Tengelycsatlakozó karima, furat 25 mm, öntöttvas | AK3ZNK 41535 / 6S X 25MM 685144415351.438 "25 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€55.42
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441536 Tengelycsatlakozó karima, furat 28 mm, öntöttvas | AK3ZNM 41536 / 6S X 28MM 685144415361.438 "28 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.82
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441537 Tengelycsatlakozó karima, furat 30 mm, öntöttvas | AK3ZNP 41537 / 6S X 30MM 685144415371.438 "30 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.77
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441539 Tengelycsatlakozó karima, furat 35 mm, öntöttvas | AK3ZNR 41539 / 6S X 35MM 685144415391.438 "35 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€52.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514448389 Hüvelyes csatlakozó karima, S-Flex karima, 10-es méret, 45 mm-es furat, öntöttvas
€206.16 /Mértékegység