KERN AND SOHN UID-M sorozatú, nagy felbontású, kettős tartományú raklapmérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 95% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platformmélység: 110mm , Platform szélessége: 1190 mm , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 1195 x 840 mm , Letelepedési idő: 4 sec. , Egységek: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Mérleglap anyaga: Porszórt acél , Mérési felület mélysége: 840 mm , Mérési felület szélessége: 1195 mm
StílusModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyolvashatóságMérlegplatform méreteiÁr (ÁFA nélkül)
A
UID 600K-1M
0.2Kg+/-0.6 kg4Kg200g1195 x 840 x 110 mm€1,997.40
B
UID 1500K-1M
0.5Kg+/-1.5 kg10Kg500g1190 x 840 x 110 mm€1,997.40
C
UID 3000K-0M
1Kg+/-3 kg20Kg1000g1195 x 840 x 110 mm€2,046.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?