LOVEJOY 68514441503 Hüvelyes csatlakozó karima, S-Flex karima, 4-es méret, 19 mm-es furat, cink | AL6BKU 41503 / 4J x 19MM

LOVEJOY 68514441503 Hüvelyes csatlakozó karima, S-Flex karima, 4-es méret, 19 mm-es furat, cink

Tétel: AL6BKU Típus: 68514441503Keresztszám: 41503 / 4J x 19MM
€22.95 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Térfogatméret19 mm
Furat típusaKész Bore
színekSzürke
Csatlakozó mérete4J
Csatolás típusaS-Flex
FL méret11.18mm
HD dimenzió41.4mm
L méret22.35mm
P méret11.18mm
SL méret6.35mm
HP besorolás @ 100 RPM0.2hp
HP besorolás @ 1200 RPM2.3hp
HP besorolás @ 1800 RPM3.4hp
HP besorolás @ 3600 RPM6.9hp
Kulcsméret6 x 2.8mm
AnyagCink Die Cast
Max. Furat1"
Max. Sebesség7600 rpm
Névleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)13.56 Nm
Dia kívül.62.48mm
Szál1 / 4-20
Torziós merevség458 In.Lbs./Rad
típusCsatlakozó karima

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges nyomaték (EPDM hüvelyrel)TérfogatméretCsatlakozó méreteDia kívül.Torziós merevségFL méretHD dimenzióKulcsméretÁr
LOVEJOY 68514441501 Tengelytengelykapcsoló, furat 15 mm, cink | AK3ZJA 41501 / 4J X 15MM 6851444150113.56 Nm15 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm5 x 2.3mm€19.07
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441504 Tengelytengelykapcsoló, furat 20 mm, cink | AK3ZJC 41504 / 4J X 20MM 6851444150413.56 Nm20 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm€18.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441491 Tengelytengelykapcsoló, furat 19 mm, cink | AN2QVD 41491 / 3J X 19MM 685144414916.78 Nm19 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm6 x 2.8mm€14.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441487 Hüvelyes csatlakozó karima, S-Flex karima, 3-as méret, 12 mm-es furat, öntöttvas | AN9DAE 41487 / 3J X 12MM 685144414876.78 Nm12 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm4 x 1.8mm€14.97
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441505 Hüvelyes csatlakozó karima, S-Flex karima, 4-es méret, 24 mm-es furat, cink | AN9DAF 41505 / 4J X 24MM 6851444150513.56 Nm24 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm8 x 3.3mm€18.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514441503 Hüvelyes csatlakozó karima, S-Flex karima, 4-es méret, 19 mm-es furat, cink
€22.95 /Mértékegység