LOVEJOY 68514441038 C típusú agy C2955, 1-3/4 hüvelykes furatméret, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül | AL2XVD 41038

LOVEJOY 68514441038 C típusú agy C2955, 1-3/4 hüvelykes furatméret, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül

Tétel: AL2XVD Típus: 68514441038Kereszthivatkozás: 41038
€762.81 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC típusú agy
# of Jaws5
Térfogatméret1 3 / 4 "
Furat típusaDurva állomány furat
színekSzürke/Metál
Csatlakozó méreteC2955
Csatolás típusaC
Méret CD9.62 "
CL méret0.12 "
G dimension1.88 "
HD dimenzió7.12 "
SL méret2.12 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.12 "
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM30hp
HP besorolás @ 1200 RPM360hp
HP besorolás @ 1800 RPM540hp
Agy hossza6.13 "
Hub stílus3
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül4.25 "
AnyagÖntöttvas
Max. Furat4"
Max. Sebesség2300 rpm
Min. Furat1.75 "
Tehetetlenségi pillanat WR2932 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték18900 hüvelyk-font.
Pofák száma5
Dia kívül.9.12 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc360 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc540 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc30 hp
Mérési rendszercsászári
Szál5 / 8-11
Dia Dia.5 / 8 "-11
Szálak hüvelykenként5 / 8 "-11

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretSzálHossz a furaton keresztülDia kívül.Hub stílusAnyagNévleges nyomatékÁr
LOVEJOY 68514441036 C típusú agy C285, 1-1/4 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül N/SS | AJ2XNZ 68514441036C2851 1 / 4 "5 / 8-113.75 "8.5 "-Öntöttvas9182 hüvelyk-font.€461.95
LOVEJOY 68514441037 C típusú agy C295, 1-1/2 hüvelykes furatméret, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül | AK7KPN 41037 68514441037C2951 1 / 2 "5 / 8-113.75 "9.12 "-Öntöttvas11340 hüvelyk-font.€519.82
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514440126 C típusú agy C276, 7/8 hüvelykes furatméret, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül | AK7KQD 40126 68514440126C2767 / 8 "1 / 2-133.12 "6.18 "-Öntöttvas4716 hüvelyk-font.€284.76
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514426067 C típusú agy C280, 1-1/4 hüvelykes furatméret, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül | AK7KQE 26067 68514426067C2801 1 / 4 "1 / 2-133.12 "7.5 "-Öntöttvas7560 hüvelyk-font.€284.90
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514440125 C típusú agy C226, 7/8 hüvelykes furatméret, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül | AK7KQT 40125 68514440125C2267 / 8 "1 / 2-132.75 "5.15 "-Öntöttvas2988 hüvelyk-font.€220.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514441038 C típusú agy C2955, 1-3/4 hüvelykes furatméret, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül
€762.81 /Mértékegység