LOVEJOY 68514440125 C típusú agy C226, 7/8 hüvelykes furatméret, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül | AK7KQT 40125

LOVEJOY 68514440125 C típusú agy C226, 7/8 hüvelykes furatméret, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül

Cikkszám: AK7KQT Típus: 68514440125Kereszthivatkozás: 40125
€266.97 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret7 / 8 "
Furat típusaDurva állomány furat
színekSzürke/Metál
Csatlakozó méreteC226
Csatolás típusaC
Méret CD5.5 "
CL méret0.12 "
G dimension1.5 "
HD dimenzió4.12 "
SL méret1.38 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.12 "
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM4.7hp
HP besorolás @ 1200 RPM56.4hp
HP besorolás @ 1800 RPM85hp
HP besorolás @ 3600 RPM169.2 hp
Agy hossza4.25 "
Hub stílus3
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül2.75 "
AnyagÖntöttvas
Max. Furat2.5 "
Max. Sebesség4800 rpm
Min. Furat0.875 "
Tehetetlenségi pillanat WR274 Lbs.In.sq.
Névleges nyomaték2988 hüvelyk-font.
Pofák száma3
Dia kívül.5.15 "
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc56.4 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc85 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc4.7 hp
Mérési rendszercsászári
Szál1 / 2-13
Dia Dia.1 / 2 "-13
Szálak hüvelykenként1 / 2 "-13

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretSzálHossz a furaton keresztülDia kívül.Hub stílusAnyagNévleges nyomatékÁr
LOVEJOY 68514441036 C típusú agy C285, 1-1/4 hüvelykes furatméret, kulcshorony nélkül N/SS | AJ2XNZ 68514441036C2851 1 / 4 "5 / 8-113.75 "8.5 "-Öntöttvas9182 hüvelyk-font.€461.95
LOVEJOY 68514441037 C típusú agy C295, 1-1/2 hüvelykes furatméret, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül | AK7KPN 41037 68514441037C2951 1 / 2 "5 / 8-113.75 "9.12 "-Öntöttvas11340 hüvelyk-font.€519.82
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514440126 C típusú agy C276, 7/8 hüvelykes furatméret, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül | AK7KQD 40126 68514440126C2767 / 8 "1 / 2-133.12 "6.18 "-Öntöttvas4716 hüvelyk-font.€284.76
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514426067 C típusú agy C280, 1-1/4 hüvelykes furatméret, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül | AK7KQE 26067 68514426067C2801 1 / 4 "1 / 2-133.12 "7.5 "-Öntöttvas7560 hüvelyk-font.€284.90
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514441038 C típusú agy C2955, 1-3/4 hüvelykes furatméret, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül | AL2XVD 41038 68514441038C29551 3 / 4 "5 / 8-114.25 "9.12 "3Öntöttvas18900 hüvelyk-font.€630.42
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514440125 C típusú agy C226, 7/8 hüvelykes furatméret, kulcshorony és rögzítőcsavar nélkül
€266.97 /Mértékegység