LOVEJOY 68514439267 Tengelykapcsoló-agy, 0.75 hüvelykes furat, vas | AL4LTR 39267 / 60 DLT HUB 3/4 N/KW

LOVEJOY 68514439267 Tengelykapcsoló agy, 0.75 hüvelykes furat, vas

Tétel: AL4LTR Típus: 68514439267Keresztszám: 39267 / 60 DLT HUB 3/4 N/KW
€548.60 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDelta Hub
Térfogatméret3 / 4 "
Furat típusaKész Bore
színekFémes
Csatolás típusaFlex-Link
Méret BC3.88 "
HD dimenzió4.5 "
P méret2.623–2.625 ”
Q méret0.12 "
TH méret (axiális sapka / csavarmenet)3 / 8-16 x 0.88
HP besorolás @ 100 RPM6.5hp
HP besorolás @ 1150 RPM75hp
HP besorolás @ 1750 RPM114hp
Hub stílusDelta
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül2.03 "
AnyagLágyvas
Max. Furat2.5 "
Max. Folyamatos nyomaték4100 In.Lbs.
Min. Furat0.75 "
Csúcs túlterhelési nyomaték6150 In.Lbs.
Névleges LE 3,500 ford./percnél (normál motor)228 hp
Névleges LE 875 ford./percnél (normál motor)57 hp
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)3 / 8-16
Méret60

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretAnyagHossz a furaton keresztülMéret BCHD dimenzióP méretQ méretÁr
LOVEJOY 68514439265 Csatlakozóagy, háromszög alakú, kulcshornyos, 7/16 hüvelykes furattal, gömbgrafitos öntöttvas | AK4ALJ 39265 / 40 DLT HUB 7/16 N/KW 685144392657 / 16 "Nincs KeywayLágyvas1.34 "2.12 "2.56 "1.498–1.5 ”0.09 "€221.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514439267 Tengelykapcsoló agy, 0.75 hüvelykes furat, vas
€548.60 /Mértékegység