LOVEJOY 68514439265 Csatlakozóagy, háromszög alakú, kulcshornyos, 7/16 hüvelykes furattal, gömbgrafitos öntöttvas | AK4ALJ 39265 / 40 DLT HUB 7/16 N/KW

LOVEJOY 68514439265 tengelykapcsoló agy, háromszög alakú, kulcshornyos, 7/16 hüvelykes furattal, gömbgrafitos öntöttvas

Tétel: AK4ALJ Típus: 68514439265Keresztszám: 39265 / 40 DLT HUB 7/16 N/KW
€268.21 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDelta Hub
Térfogatméret7 / 16 "
Furat típusaKész Bore
színekFémes
Csatolás típusaFlex-Link
Méret BC2.12 "
HD dimenzió2.56 "
P méret1.498–1.5 ”
Q méret0.09 "
TH méret (axiális sapka / csavarmenet)1 / 4-20 x 0.62
HP besorolás @ 100 RPM1.2hp
HP besorolás @ 1150 RPM13.8hp
HP besorolás @ 1750 RPM21hp
Hub stílusDelta
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül1.34 "
AnyagLágyvas
Max. Furat1.375 "
Max. Folyamatos nyomaték750 In.Lbs.
Min. Furat0.438 "
Csúcs túlterhelési nyomaték1125 In.Lbs.
Névleges LE 3,500 ford./percnél (normál motor)42 hp
Névleges LE 875 ford./percnél (normál motor)10.5 hp
A csavarmenet méretének beállítása (T méret)1 / 4-20
Méret40

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretAnyagHossz a furaton keresztülMéret BCHD dimenzióP méretQ méretÁr
LOVEJOY 68514439267 Tengelykapcsoló-agy, 0.75 hüvelykes furat, vas | AL4LTR 39267 / 60 DLT HUB 3/4 N/KW 685144392673 / 4 "Nincs KeywayLágyvas2.03 "3.88 "4.5 "2.623–2.625 ”0.12 "€453.39
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514439265 tengelykapcsoló agy, háromszög alakú, kulcshornyos, 7/16 hüvelykes furattal, gömbgrafitos öntöttvas
€268.21 /Mértékegység