LOVEJOY 68514431057 Univerzális csukló, hossza 2.68 hüvelyk, rozsdamentes acél

Tétel: AL4FRY Típus: 68514431057Keresztszám: D-4SS
€223.95 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális csukló
Furatmélység0.88 "
TérfogatméretNA
Furat típusaSzilárd
színekFémes
Kocka hüvelyk1.5075 Cu. Ban ben
FokozatGrade 303
Ízület típusaD Típus
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Főcsap magassága (E méret)1.34 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Szögeltolás25 fok
Max. Sebesség1750 rpm
Üzemi hőm. Hatótávolság-30 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.0.75 "
Teljes hossz2.68 "
Állítsa be a csavar méretétNincs állítócsavar
MéretD4
Statikus törési nyomaték512 hüvelyk-font.
StílusUnalmas
Mérési rendszercsászári
típusD típusú univerzális csukló
kötet1.5075 cu. ban ben.

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Teljes hosszStatikus törési nyomatékFőcsap magassága (E méret)AnyagÁllítsa be a csavar méretétÁr
LOVEJOY 68514431164 kardáncsukló, hossza 3.38 hüvelyk, rozsdamentes acél | AK3WVZ D-6SS 685144311643 / 4 "1"3.38 "1040 hüvelyk-font.1.68 "Rozsdamentes acél-€254.80
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514431167 kardáncsukló, hossz 3.75 hüvelyk, rozsdamentes acél | AL4FTA D-8SS 685144311671"1.25 "3.75 "3480 hüvelyk-font.1.88 "Rozsdamentes acél-€312.90
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514431171 kardáncsukló, hossz 4.25 hüvelyk, rozsdamentes acél | AL4FTC D-10SS 685144311711 1 / 4 "1.5 "4.25 "5280 hüvelyk-font.2.12 "Rozsdamentes acél-€367.92
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514431180 kardáncsukló, hossz 5.44 hüvelyk, rozsdamentes acél | AL4FTE D-12SS 685144311801 1 / 2 "2"5.44 "10400 hüvelyk-font.2.72 "Rozsdamentes acél-€652.54
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514432083 U-csuklókészlet, D8-as méretű, acél | AN9BEN 32083 / D8 UJNT SS SZILÁRD ÖSSZESZERELÉS 685144320831"1.25 "3.75 "3480 hüvelyk-font.1.88 "Rozsdamentes acél-€311.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514431057 Univerzális csukló, hossza 2.68 hüvelyk, rozsdamentes acél
€223.95 /Mértékegység