CASH VALVE Sárgaréz nyomásszabályozó vízhez és üzemanyaghoz, A sorozat


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Kapcsolat típus: FNPT , Max. Nyomás: 400 psi , Max. Hőmérséklet: 180 fok F
StílusModellMagasságBemeneti méretHosszKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
8354-0093
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "60-125 psi€531.91
A
8354-0138
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "75-200 psi€531.91
A
8354-0175
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "100-250 psi€531.91
A
8356-0093A
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "60-125 psi€531.91
A
8354-0045
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "20-70 psi€531.91
A
8356-0175
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "100-250 psi€531.91
A
8276-0175
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "100-250 psi€488.33
A
8356-0138
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "75-200 psi€531.91
A
8354-0003MC
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "0-5 psi€531.91
A
8356-0003MC
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "0-5 psi€531.91
A
8356-0019
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "2-35 psi€531.91
A
8356-0045
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "20-70 psi€531.91
A
8354-0019
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "2-35 psi€531.91
A
A361CWXZSNBS01-E3
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20-60 psi€609.97
A
A361CWXZSNBS01-E4
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40-80 psi€609.97
A
A361CWXZSNBS01-E5
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75-125 psi€609.97
A
A361CWXZSNBS01-E6
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100-250 psi€609.97
A
8361-0138
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75-200 psi€609.97
A
A361CWXZSNBS01-E1
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0-5 psi€609.97
A
A361CWXZSNBS01-E2
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2-25 psi€609.97

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?