INGERSOLL-RAND Elektromos automatikus leeresztő szelepek


Szűrő
AC erősítők: 0.12 , Test anyaga: Alacsony ólomréz , Burkolat: NEMA 4 , Hz: 60 , Max. Nyomás: 250 psi , Üzemi hőm. Hatótávolság: 33 fok és 265 fok F között , Teljes mélység: 10 " , Teljes magasság: 3 26 / 32 " , Teljes szélesség: 4 29 / 32 " , Csőméret: 1 / 2 "NPT , Feszültség: 115V
StílusModellLeeresztési sebességDrain méretÁr (ÁFA nélkül)
A
54410931
1.0 gpm1 / 4 "€745.74
B
37995891
1.6 gpm1 / 2 "€801.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?