Lovejoy L225 csatlakozó pókok

Szűrő

LOVEJOY -

L típusú pókok, nyitott központ

StílusModellCsatlakozó méreteAnyagTérfogatméretszínekNévleges nyomatékNormál hőmérséklet tartományÁr (ÁFA nélkül)
A68514412417L225uretán2.625 "Kék3510 hüvelyk-font.-30° és 160° F között€192.10
B68514412400L225Hytrel2.625 "Cserez6228 hüvelyk-font.-60° és 250° F között€209.38
C68514434517L225-2.625 "-6228 hüvelyk-font.-40° és 450° F között€676.36
D68514412406L225SOX (NBR) gumi2.625 "Fekete2340 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€73.16
LOVEJOY -

L típusú pókok, tömör központok

StílusModellCsatlakozó méreteAnyagszínekNévleges nyomatékNormál hőmérséklet-tartományÁr (ÁFA nélkül)
A68514412401L225HytrelCserez6228 hüvelyk-font.-60° és 250° F között€209.38
B68514412409L225SOX (NBR) gumiFekete2340 hüvelyk-font.-40° és 212° F között€80.65
LOVEJOY -

Snap Wrap, rugalmas pókok

A Lovejoy snap wrap spider tengelykapcsolók tengely-tengely kapcsolatot biztosítanak az erőátvitelhez, és kiküszöbölik a párhuzamos és szögeltéréseket az ipari gépekben, elektromos motorokban és kompresszorokban. Ezek a pofa-csatlakozások sugárirányban eltávolítható elasztomer párnákkal rendelkeznek a könnyű karbantartás érdekében, és nem érintkeznek fémmel a kopás minimalizálása érdekében. A SOX (NBR) gumi/uretán konstrukció ellenáll az olajnak, homoknak, szennyeződéseknek, zsíroknak és nedvességnek, miközben biztosítja a hibamentes működést még az elasztomer párna meghibásodása esetén is. Ezek snap wrap pókok akár 3510 inch-lb nyomaték leadására is képesek, és ezeknek a pattintós pókok gallér-konfigurációja ugyanazt a sebességet tudja elérni, mint a szabványos csatlakozóké, mivel a gallér egy agyhoz van rögzítve. Raptor Supplies, a Lovejoy Snap wrap pókok megbízható forgalmazója, csatlakozó távtartókat is kínál, pofa tengelykapcsolók, hüvelyes fogaskerekes tengelykapcsolók, tömítések, hidraulika tartályok és kapcsolódó tartozékok.

StílusModellCsatlakozó méreteAnyagNyomatékCsatlakozás TYPEStílusszínekSzögbeli eltérésParti keménységÁr (ÁFA nélkül)
A68514426093L225uretán3510 hüvelyk-font.ÁllkapocsSzilárd gyűrűKék1 °55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L235€215.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?